SHAT-R-SHIELD F40T12 / BL Fluor Lamp Shatter Resistant Blacklight | AF8FWG 25VG27

SHAT-R-SHIELD F40T12/BL Fluor Lampe Splitter Resistant Blacklight

Vare: AF8FWG Modell: F40T12/BLKryssreferanse: 25VG27

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær lysrør
Gjennomsnittlig levetid på pæren20,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid20,000 hr.
Base TypeMedium bi-pin (G13)
Pære Dia.1-1 / 2 "
Pæreteknologifluorescent
PæretoneBlacklight
Saksantall15
Diameter1.5 "
Høy utgangNei
LampebetegnelseF40T12 / BL
LampeformT12
LampetoneBlacklight
LampetypeLinear
Lengde48 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonFeil Zapper
Knuste motstandJa
KnusebestandigJa
Watts40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8539490040

Produktvarianter

ProduktModellHøy utgangGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidOpprinnelige lumenLampebetegnelseLampetoneLengdeLumenPris
SHAT-R-SHIELD F20T12 / BL Fluorescerende lampe Knusebestandig Blacklight | AB8JXA 25VG26 F20T12 / BLNei9000 hr.9000 hr.-F20T12BLBlacklight24 "-37NOK
SHAT-R-SHIELD F40T12 Neutral Deluxe fluorescerende lampe T12 nøytral 3500k | AC6DRR 33H566 F40T12 Nøytral DeluxeNei24,000 hr.24,000 hr.2550F40T12 / ECONøytral48 "2550348NOK
SHAT-R-SHIELD F40T12 CW Supreme Fluorescerende Lineær Lampe T12 Cool 4100k | AC6DRT 33H567 F40T12 CW SupremeNei24,000 hr.24,000 hr.2600F75T12 / ECOKul48 "2600270NOK
SHAT-R-SHIELD F96T12 Neutral Deluxe fluorescerende lampe T12 nøytral 3500k | AC6DRU 33H568 F96T12 Nøytral DeluxeNei15,000 hr.15,000 hr.5000F75T12 / ECONøytral96 "5000550NOK
RFQ
SHAT-R-SHIELD F96T12 CW Supreme Fluorescerende Lineær Lampe T12 Cool 4100k | AC6DRV 33H569 F96T12 CW SupremeNei12,000 hr.15,000 hr.5000F75T12 / ECOKul96 "5000519NOK
RFQ
SHAT-R-SHIELD F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSC Lysstoffrør T12 R17d knusebestandig | AF7HZU 21EK75 F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSCJa14,000 hr.12,000 hr.8800F96T12 / CW / HO / OKul96 "8800630NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAT-R-SHIELD F40T12/BL Fluor Lampe Splitter Resistant Blacklight