SHAT-R-SHIELD F96T12 Neutral Deluxe fluorescerende lampe T12 nøytral 3500k | AC6DRU 33H568

SHAT-R-SHIELD F96T12 Nøytral Deluxe Lysrør T12 Nøytral 3500k

Vare: AC6DRU Modell: F96T12 Neutral DeluxeKryssreferanse: 33H568
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

550NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær lysrør
Gjennomsnittlig levetid på pæren15,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid15,000 hr.
Base TypeEnkeltstift (Fa8)
Pære Dia.1-1 / 2 "
Pæreteknologifluorescent
PæretoneNøytral
Saksantall15
Farge Temp.3500K
SFI88
Diameter1.5 "
Høy utgangNei
Opprinnelige lumen5000
LampebetegnelseF75T12 / ECO
LampeformT12
LampetoneNøytral
LampetypeLinear
Lengde96 "
Lumen5000
Gjennomsnittlige lumen4250
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål, spesialitet
Knuste motstandJa
KnusebestandigJa
StarttypeInstant
Watts75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode8539310060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøy utgangGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidOpprinnelige lumenLampebetegnelseLampetoneLengdeLumenPris
SHAT-R-SHIELD F20T12 / BL Fluorescerende lampe Knusebestandig Blacklight | AB8JXA 25VG26 F20T12 / BLNei9000 hr.9000 hr.-F20T12BLBlacklight24 "-37NOK
SHAT-R-SHIELD F40T12 Neutral Deluxe fluorescerende lampe T12 nøytral 3500k | AC6DRR 33H566 F40T12 Nøytral DeluxeNei24,000 hr.24,000 hr.2550F40T12 / ECONøytral48 "2550348NOK
SHAT-R-SHIELD F40T12 CW Supreme Fluorescerende Lineær Lampe T12 Cool 4100k | AC6DRT 33H567 F40T12 CW SupremeNei24,000 hr.24,000 hr.2600F75T12 / ECOKul48 "2600270NOK
SHAT-R-SHIELD F96T12 CW Supreme Fluorescerende Lineær Lampe T12 Cool 4100k | AC6DRV 33H569 F96T12 CW SupremeNei12,000 hr.15,000 hr.5000F75T12 / ECOKul96 "5000519NOK
RFQ
SHAT-R-SHIELD F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSC Lysstoffrør T12 R17d knusebestandig | AF7HZU 21EK75 F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSCJa14,000 hr.12,000 hr.8800F96T12 / CW / HO / OKul96 "8800630NOK
RFQ
SHAT-R-SHIELD F40T12 / BL Fluor Lamp Shatter Resistant Blacklight | AF8FWG 25VG27 F40T12 / BLNei20,000 hr.20,000 hr.-F40T12 / BLBlacklight48 "--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAT-R-SHIELD F96T12 Nøytral Deluxe Lysrør T12 Nøytral 3500k
550NOK / enhet