SHAT-R-SHIELD F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSC Lysstoffrør T12 R17d knusebestandig | AF7HZU 21EK75

SHAT-R-SHIELD F96T12/CW/HO-O/ALTO/TSC Fluorescerende lampe T12 R17d motstandsdyktig mot brudd

Vare: AF7HZU Modell: F96T12/CW/HO-O/ALTO/TSCKryssref: 21EK75
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

675NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær lysrør
Gjennomsnittlig levetid på pæren14,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid12,000 hr.
Base TypeInnfelt dobbel kontakt (R17d)
Pære Dia.1-1 / 2 "
Pæreteknologifluorescent
PæretoneKul
Saksantall15
Farge Temp.4100K
SFI59
Diameter1.5 "
Høy utgangJa
Opprinnelige lumen8800
LampebetegnelseF96T12 / CW / HO / O
LampeformT12
LampetoneKul
LampetypeLinear
Lengde96 "
Lumen8800
Gjennomsnittlige lumen7650
Min. Starter temp.-20 Grader F
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
StarttypeRapid
Watts110

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8539310070

Produktvarianter

ProduktModellHøy utgangGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidOpprinnelige lumenLampebetegnelseLampetoneLengdeLumenPris
SHAT-R-SHIELD F20T12 / BL Fluorescerende lampe Knusebestandig Blacklight | AB8JXA 25VG26 F20T12 / BLNei9000 hr.9000 hr.-F20T12BLBlacklight24 "-37NOK
SHAT-R-SHIELD F40T12 Neutral Deluxe fluorescerende lampe T12 nøytral 3500k | AC6DRR 33H566 F40T12 Nøytral DeluxeNei24,000 hr.24,000 hr.2550F40T12 / ECONøytral48 "2550371NOK
SHAT-R-SHIELD F40T12 CW Supreme Fluorescerende Lineær Lampe T12 Cool 4100k | AC6DRT 33H567 F40T12 CW SupremeNei24,000 hr.24,000 hr.2600F75T12 / ECOKul48 "2600259NOK
SHAT-R-SHIELD F96T12 Neutral Deluxe fluorescerende lampe T12 nøytral 3500k | AC6DRU 33H568 F96T12 Nøytral DeluxeNei15,000 hr.15,000 hr.5000F75T12 / ECONøytral96 "5000430NOK
RFQ
SHAT-R-SHIELD F96T12 CW Supreme Fluorescerende Lineær Lampe T12 Cool 4100k | AC6DRV 33H569 F96T12 CW SupremeNei12,000 hr.15,000 hr.5000F75T12 / ECOKul96 "5000541NOK
RFQ
SHAT-R-SHIELD F40T12 / BL Fluor Lamp Shatter Resistant Blacklight | AF8FWG 25VG27 F40T12 / BLNei20,000 hr.20,000 hr.-F40T12 / BLBlacklight48 "--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAT-R-SHIELD F96T12/CW/HO-O/ALTO/TSC Fluorescerende lampe T12 R17d motstandsdyktig mot brudd
675NOK / enhet