Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAT-R-SHIELD F20T12 / BL Fluorescerende lampe Knusebestandig Blacklight | AB8JXA 25VG26

SHAT-R-SHIELD F20T12/BL Fluorescerende lampe Splitterbestandig Blacklight

På lager
Vare: AB8JXA Modell: F20T12/BLKryssreferanse: 25VG26
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær lysrør
Gjennomsnittlig levetid på pæren9000 hr.
Gjennomsnittlig levetid9000 hr.
Base TypeMedium bi-pin (G13)
Pære Dia.1-1 / 2 "
Pæreteknologifluorescent
PæretoneBlacklight
Saksantall15
Diameter1.5 "
Høy utgangNei
LampebetegnelseF20T12BL
LampeformT12
LampetoneBlacklight
LampetypeLinear
Lengde24 "
Primær applikasjonFeil Zapper
Knuste motstandJa
KnusebestandigJa
Watts20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8539310000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHøy utgangGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidOpprinnelige lumenLampebetegnelseLampetoneLengdeLumenPris
SHAT-R-SHIELD F40T12 Neutral Deluxe fluorescerende lampe T12 nøytral 3500k | AC6DRR 33H566 F40T12 Nøytral DeluxeNei24,000 hr.24,000 hr.2550F40T12 / ECONøytral48 "2550371NOK
SHAT-R-SHIELD F40T12 CW Supreme Fluorescerende Lineær Lampe T12 Cool 4100k | AC6DRT 33H567 F40T12 CW SupremeNei24,000 hr.24,000 hr.2600F75T12 / ECOKul48 "2600259NOK
SHAT-R-SHIELD F96T12 Neutral Deluxe fluorescerende lampe T12 nøytral 3500k | AC6DRU 33H568 F96T12 Nøytral DeluxeNei15,000 hr.15,000 hr.5000F75T12 / ECONøytral96 "5000430NOK
RFQ
SHAT-R-SHIELD F96T12 CW Supreme Fluorescerende Lineær Lampe T12 Cool 4100k | AC6DRV 33H569 F96T12 CW SupremeNei12,000 hr.15,000 hr.5000F75T12 / ECOKul96 "5000541NOK
RFQ
SHAT-R-SHIELD F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSC Lysstoffrør T12 R17d knusebestandig | AF7HZU 21EK75 F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSCJa14,000 hr.12,000 hr.8800F96T12 / CW / HO / OKul96 "8800675NOK
RFQ
SHAT-R-SHIELD F40T12 / BL Fluor Lamp Shatter Resistant Blacklight | AF8FWG 25VG27 F40T12 / BLNei20,000 hr.20,000 hr.-F40T12 / BLBlacklight48 "--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAT-R-SHIELD F20T12/BL Fluorescerende lampe Splitterbestandig Blacklight
37NOK / enhet