GREENLEE Skrueholder Skrutrekkere


filtre
Fullfør: Kromskaft, svart fosfatspiss , Håndtaksdesign: Putehåndtak , Håndtaksmateriale: Acetat m / putehåndtak , Skaftmateriale: SVCM legert stål , Skaftform: Rund , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellTotal lengdeSkaftlengdeTips størrelseTipsstilTips Style GroupPris (eks. mva)
A
0453-16C
6.625 "4"#0PhillipsPhillips / Crosspoint185NOK
B
0453-14C
8.625 "6"3 / 16 "SkapstipsSpor221NOK
C
0453-12C
8.625 "5"1 / 8 "SkapstipsSpor197NOK
D
0453-17C
8.625 "5"#1PhillipsPhillips / Crosspoint203NOK
E
0453-15C
11.125 "7"1 / 4 "SkapstipsSpor226NOK
F
0453-18C
11.125 "7"#2PhillipsPhillips / Crosspoint218NOK

Skrueholder Skrutrekkere

Greenlee skrutrekkere brukes til å stikke hull, lirke og drive applikasjoner uten feste. De holder skruene på plass under installasjon på vanskelig tilgjengelige steder og er utstyrt med presisjonsspisser for nøyaktig festetilpasning. Disse skrutrekkerne har acetathåndtak med putegrep for brukerkomfort. Varianter er tilgjengelige i lengder på 6.625, 8.625 og 11.125 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?