Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 0453-15C skrutrekker, 11-1/8 tommers totallengde, 7 tommers skaftlengde | AE4HTX 5KPJ5

GREENLEE 0453-15C skrutrekker, 11-1/8 tommers totallengde, 7 tommers skaftlengde

På lager
Vare: AE4HTX Modell: 0453-15CKryssreferanse: 5KPJ5
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
226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrutrekkende skrutrekker
FinishKromskaft, svart fosfatspiss
Håndtak DesignPutehåndtak
HåndteringsmaterialeAcetat m / putehåndtak
Total lengde11.125 "
Skaftlengde7"
SkaftmaterialeSVCM legert stål
SkaftformRund
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse1 / 4 "
TipsstilSkapstips
Tips Style GroupSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)35.31
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8205400000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkaftlengdeTips størrelseTipsstilTips Style GroupPris
GREENLEE 0453-14C skrutrekker, 8-5/8 tommers totallengde, 6 tommers skaftlengde | AE4HTG 5KPG4 0453-14C8.625 "6"3 / 16 "SkapstipsSpor221NOK
GREENLEE 0453-17C skrutrekker, Phillips-spiss, 8-5/8 tommer total lengde | AE4HTY 5KPJ6 0453-17C8.625 "5"#1PhillipsPhillips / Crosspoint203NOK
GREENLEE 0453-18C skrutrekker, Phillips-spiss, 11-1/8 tommers totallengde, #2 spissstørrelse | AE4HTZ 5KPJ7 0453-18C11.125 "7"#2PhillipsPhillips / Crosspoint218NOK
GREENLEE 0453-12C skrutrekker, 8-5/8 tommers totallengde, 1/8 tommers spissstørrelse | AE4HVK 5KPR6 0453-12C8.625 "5"1 / 8 "SkapstipsSpor197NOK
GREENLEE 0453-16C skrutrekker, Phillips-spiss, 6-5/8 tommers totallengde, #0 spissstørrelse | AE4HVL 5KPR7 0453-16C6.625 "4"#0PhillipsPhillips / Crosspoint185NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 0453-15C skrutrekker, 11-1/8 tommers totallengde, 7 tommers skaftlengde
226NOK / enhet