Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROCKWOOD 555.26D Spakforlengelse Flush Bolt Satin Chrome | AC9LYP 3HJC6

ROCKWOOD 555.26D Spak Forlengelse Flush Bolt Satin Chrome

På lager
Vare: AC9LYP Modell: 555.26DKryssreferanse: 3HJC6
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
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpylebolt for spakforlengelse
Bolthode Dia.1 / 2 "
Boltlengde1.25 "
FinishSatin Chrome
maskinvareInkludert
Høyde6.75 "
MaterialeMessing
Kaststørrelse3 / 4 "
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8302419015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Rockwood 555.26D spakforlengelsesskrue er ideell for å sikre svingende brannklassifiserte dører laget av metall.

Egenskaper:

  • Rockwood 555.26D spakforlengelsesskrue har en frontplate som er 6-3/4 tommer høy og 1 tomme bred for enkel montering i døren.
  • Denne spakforlengelsen med kromfinish leveres med monteringsutstyr og et justerbart bolthode.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er Rockwood 555.26D spakforlengelsesspylingsbolt laget av?

A. Rockwood flush bolt, 555.26D har messingkonstruksjon med satengkrombelagt finish for strukturell styrke og holdbarhet.

Sp. Hvorfor er Rockwood 555.26D spakforlengelsesbolt installert i flukt med dørens overflate?

A. Denne Rockwood 555.26D flush bolt enheten er installert i flukt med dørens overflate for å gi et polert rent utseende.

Q. Hva er kastestørrelsen på Rockwood 555.26D spakforlengelsesskrue?

A. Denne spakforlengelsen med kromfinish har en kastestørrelse på 3/4 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialePris
ROCKWOOD 555.3 Spakforlengelse Flush Bolt Messing | AC9LYQ 3HJC7 555.3Polert KlarMessing304NOK
ROCKWOOD 555.10 Spakforlengelse Innfelt Bolt Satin Bronse | AC9LYR 3HJC8 555.10SatengbronseMessing328NOK
ROCKWOOD 557.26D Spakforlengelse Flush Bolt Satin Chrome | AC9LYT 3HJC9 557.26DSatin ChromeStøpt messing466NOK
ROCKWOOD 557.3 Spakforlengelse Flush Bolt Bright Messing | AC9LYU 3HJD1 557.3Bright MessingStøpt messing466NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROCKWOOD 555.26D Spak Forlengelse Flush Bolt Satin Chrome
243NOK / enhet