Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROCKWOOD 557.26D Spakforlengelse Flush Bolt Satin Chrome | AC9LYT 3HJC9

ROCKWOOD 557.26D Spak Forlengelse Flush Bolt Satin Chrome

På lager
Vare: AC9LYT Modell: 557.26DKryssreferanse: 3HJC9
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
466NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpylebolt for spakforlengelse
Bolthode Dia.1 / 2 "
Boltlengde1.25 "
FinishSatin Chrome
maskinvareInkludert
Høyde6.75 "
MaterialeStøpt messing
Kaststørrelse3 / 4 "
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8302419015
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialePris
ROCKWOOD 555.26D Spakforlengelse Flush Bolt Satin Chrome | AC9LYP 3HJC6 555.26DSatin ChromeMessing243NOK
ROCKWOOD 555.3 Spakforlengelse Flush Bolt Messing | AC9LYQ 3HJC7 555.3Polert KlarMessing304NOK
ROCKWOOD 555.10 Spakforlengelse Innfelt Bolt Satin Bronse | AC9LYR 3HJC8 555.10SatengbronseMessing328NOK
ROCKWOOD 557.3 Spakforlengelse Flush Bolt Bright Messing | AC9LYU 3HJD1 557.3Bright MessingStøpt messing466NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROCKWOOD 557.26D Spak Forlengelse Flush Bolt Satin Chrome
466NOK / enhet