ROCKWOOD Spylebolt for spakforlengelse


Rockwood spak forlengelsesbolter brukes til å sikre svingende brannklassifiserte metalldører mens de forblir i flukt på døroverflaten for et rent utseende.

filtre
Boltlengde: 1.25 " , Maskinvare: Inkludert , Høyde: 6.75 " , Bredde: 1"
StilModellFinishMaterialePris (eks. mva)
A
557.3
Bright MessingStøpt messing466NOK
B
555.3
Polert KlarMessing304NOK
B
555.10
SatengbronseMessing328NOK
B
555.26D
Satin ChromeMessing243NOK
A
557.26D
Satin ChromeStøpt messing466NOK

Egenskaper

  • Rockwood spak forlengelsesbolter har en 6-3/4 tommer høy og 1 tommer bred frontplate for enkel montering på døren.
  • Disse innfellingsboltene fra Rockwood leveres med monteringsutstyr og et justerbart bolthode.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er Rockwood-spakforlengelsesskruene laget av?

Rockwood spak forlengelsesbolter har messing / støpt messing konstruksjon med en sateng krom / polert klar / blank finish for strukturell styrke og holdbarhet.

Hvilke boltstørrelser er tilgjengelige på Rockwood spakforlengelsesskruer?

Disse Rockwood spak forlengelsesskruene kommer i en boltstørrelse på 1.25 tommer.

Hva er kastestørrelsen på Rockwood spakforlengelsesskruer?

Disse forlengelsesboltene fra Rockwood har en kastestørrelse på 3/4 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?