Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROCKWOOD 555.3 Spakforlengelse Flush Bolt Messing | AC9LYQ 3HJC7

ROCKWOOD 555.3 Spakforlengelse Flush Bolt Messing

På lager
Vare: AC9LYQ Modell: 555.3Kryssreferanse: 3HJC7
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
304NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpylebolt for spakforlengelse
Bolthode Dia.1 / 2 "
Boltlengde1.25 "
FinishPolert Klar
maskinvareInkludert
Høyde6.75 "
MaterialeMessing
Kaststørrelse3 / 4 "
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8302419015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialePris
ROCKWOOD 555.26D Spakforlengelse Flush Bolt Satin Chrome | AC9LYP 3HJC6 555.26DSatin ChromeMessing243NOK
ROCKWOOD 555.10 Spakforlengelse Innfelt Bolt Satin Bronse | AC9LYR 3HJC8 555.10SatengbronseMessing328NOK
ROCKWOOD 557.26D Spakforlengelse Flush Bolt Satin Chrome | AC9LYT 3HJC9 557.26DSatin ChromeStøpt messing466NOK
ROCKWOOD 557.3 Spakforlengelse Flush Bolt Bright Messing | AC9LYU 3HJD1 557.3Bright MessingStøpt messing466NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROCKWOOD 555.3 Spakforlengelse Flush Bolt Messing
304NOK / enhet