REES 04967-102 Eksplosjonssikker bryter, høyre hånd, statusflagg. AX3LEA

REES 04967-102 Eksplosjonssikker bryter, høyre hånd, statusflagg

Vare: AX3LEA Modell: 04967-102
10 690 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabeltrekkbryter
KabelinngangIkke sant
Kontaktkonfigurasjon2 SPDT
Trekk Force16 lb

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Rees 04967-102 eksplosjonssikker bryter er en mekanisk enhet ideell for en rask positiv avstenging av utstyr under en nødsituasjon eller normal drift i farlige miljøer. Denne bryteren har 2 (NO / NC) SPDT-kontakter som kan kontrollere to kretser ved å trekke i et tilkoblet kabeltau. Denne bryteren er spesielt egnet for drift i transportører, samlebånd og materialhåndteringssystemer for sikker og rask stopp av utstyr.

Egenskaper:

  • Rees 04967-102 eksplosjonssikker bryter har et høyre kabeltrekk for å aktivere bryteren og utløse flaggarmen i aktivert posisjon ved å låse bryteren.
  • Flagget kan tilbakestilles manuelt ved å sette flagget tilbake til dets normale oppe posisjon.
  • Den har en maksimal anbefalt kabellengde på 100 fot per ende med 10 fot med maksimal intervallstøtte.
  • Denne kraftige bryteren i slakk kabelstil kan monteres i alle posisjoner og tåler tøffe miljøer på grunn av sin robuste konstruksjon.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • UL-698
  • CSA C22.2
  • NEMA Type 7 - Klasse I, Gruppe C & D
  • NEMA Type 9 - Klasse II, Gruppe E, F & G

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er denne Rees 04967-102 eksplosjonssikre bryteren laget av?

A. Rees 04967-102 eksplosjonssikker bryter har aluminiumshus med rustfritt stål og rødt epoksymalt kraftig flagg.

Q. Hva er utløserkraften til denne Rees 04967-102 eksplosjonssikre bryteren?

A. Denne bryteren har en 16 lb eller 7.3 kg standard aktiverings- (trekk) kraft eller utløsningskraft.

Spørsmål. Hva er noen punkter å merke seg før installasjon av denne Rees 04967-102 eksplosjonssikre bryteren?

A.

  • Denne bryteren skal bare brukes i applikasjoner der vaktenhetene for betjeningspunkt er riktig installert og vedlikeholdt i henhold til de nødvendige OSHA- og ANSI-forskriftene og -standardene.
  • Operasjoner uten effektive sikkerhetstiltak kan føre til alvorlige skader på brukerne.

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
REES 01774-000 Roterende kontaktvelger, 3-veis | AX3KTV 01774-000Velgerbryter7 173 NOK
REES 04965-000 Eksplosjonssikker bryter, slakk kabel | AX3LDV 04965-000Kabeltrekkbryter16 559 NOK
RFQ
REES 04965-200 Eksplosjonssikker bryter, slakk kabel | AX3LDW 04965-200Kabeltrekkbryter17 293 NOK
RFQ
REES 04966-000 Eksplosjonssikker bryter, ødelagt kabeldeteksjon | AX3LDX 04966-000Kabeltrekkbryter17 740 NOK
RFQ
REES 04966-200 Eksplosjonssikker bryter, ødelagt kabeldeteksjon | AX3LDY 04966-200Kabeltrekkbryter19 353 NOK
RFQ
REES 04967-100 Eksplosjonssikker bryter, høyre hånd, statusflagg | AX3LDZ 04967-100Kabeltrekkbryter10 088 NOK
RFQ
REES 04967-112 Eksplosjonssikker bryter, statusindikator for høyre hånd | AX3LEB 04967-112Kabeltrekkbryter17 077 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REES 04967-102 Eksplosjonssikker bryter, høyre hånd, statusflagg
10 690 NOK / enhet