REES 04965-000 Eksplosjonssikker bryter, slakk kabel | AX3LDV

REES 04965-000 Eksplosjonssikker bryter, slakk kabel

Vare: AX3LDV Modell: 04965-000
16 559 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabeltrekkbryter
Kabelinngang1-3
Kontaktkonfigurasjon1 Spdt
Trekk Force20-40 lb

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Rees 04965-000 eksplosjonssikker bryter er en mekanisk enhet ideell for en rask positiv avstenging av utstyr under en nødsituasjon eller normal drift i farlige miljøer. Denne slakkekabelbryteren er spesielt egnet for drift i transportbånd, samlebånd og materialhåndteringssystemer for sikker og rask stopp av utstyr.

Egenskaper:

  • Rees 04965-000 eksplosjonssikker bryter har en kabeltrekk for å aktivere bryteren og utløse flaggarmen i aktivert posisjon ved å låse bryteren med en positiv sikkerhetslås.
  • Flagget kan tilbakestilles manuelt ved å sette flagget tilbake til dets normale oppe posisjon.
  • Den har en maksimal anbefalt kabellengde på 100 fot per ende med 10 fot med maksimal intervallstøtte.
  • Denne kraftige bryteren i slakk kabelstil kan monteres i alle posisjoner og tåler tøffe miljøer på grunn av sin robuste konstruksjon.
  • Den kan strekkes i en eller begge retninger uten å endre det indre systemet.

Kompatibelt tilbehør:

  • Rees 02005-605 Turnbuckle: Den brukes til å endre spenningen mellom to kabler eller tau ved å rotere rammen, noe som får begge øyeboltene til å skru inn eller ut samtidig.
  • Rees 02005-610 stålkabel: Den brukes til å stille inn eller tilbakestille bryteren.
  • Rees 02005-615 fingerbøll: Dette strekkavlastningsrøret er egnet for overgang fra en fleksibel kabel til en hard kobling eller koblingspunkt og sikrer reduksjon i brudd i enden.
  • Rees 02005-620 Tauklips: Den brukes til å lage et bærende øye i enden av en kabel / ståltau eller for å lage en skjøt mellom to kabler.
  • Rees 02005-625 Kabelklemmemontering: Den brukes til å håndtere alle størrelser på en kabelklemme.
  • Rees 02005-635 Øyeboltstøtte: Den fungerer som et tilkoblingspunkt for bruksområder inkludert rigging, forankring, trekking, skyving eller løfting. Denne enheten har stålkonstruksjon med sinkfinish for holdbarhet.
  • Rees 01004-050 Monteringsbrakett: Denne monteringsbraketten brukes til å installere bryteren på ønsket sted.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • UL
  • CSA
  • IKKE MIN

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan tilbakestiller jeg bryteren?

A. Aktiveringsarmen må skyves inn og snurres bakover for å tilbakestille bryteren og deaktivere mikrobryterne.

Sp. Hvordan justeres aktiveringskraften?

A. Den nødvendige aktiveringskraften endres enkelt i felten ved å koble kabelen til et av de tre hullene på bryteraktiveringsarmen.

Q. Hva er denne eksplosjonssikre bryteren laget av?

A. Rees 04967-102 eksplosjonssikker bryter har aluminiumshus med rustfritt stål og rødt epoksymalt kraftig flagg.

Sp. Hva er noen punkter du bør merke deg før du installerer denne slakke kabelbryteren?

A.

  • Denne bryteren skal bare brukes i applikasjoner der vaktenhetene for betjeningspunkt er riktig installert og vedlikeholdt i henhold til de nødvendige OSHA- og ANSI-forskriftene og -standardene.
  • Operasjoner uten effektive sikkerhetstiltak ved bruk kan føre til alvorlige skader på brukere.

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
REES 01774-000 Roterende kontaktvelger, 3-veis | AX3KTV 01774-000Velgerbryter7 173 NOK
REES 04965-200 Eksplosjonssikker bryter, slakk kabel | AX3LDW 04965-200Kabeltrekkbryter17 293 NOK
RFQ
REES 04966-000 Eksplosjonssikker bryter, ødelagt kabeldeteksjon | AX3LDX 04966-000Kabeltrekkbryter17 740 NOK
RFQ
REES 04966-200 Eksplosjonssikker bryter, ødelagt kabeldeteksjon | AX3LDY 04966-200Kabeltrekkbryter19 353 NOK
RFQ
REES 04967-100 Eksplosjonssikker bryter, høyre hånd, statusflagg | AX3LDZ 04967-100Kabeltrekkbryter10 088 NOK
RFQ
REES 04967-102 Eksplosjonssikker bryter, høyre hånd, statusflagg. AX3LEA 04967-102Kabeltrekkbryter10 690 NOK
RFQ
REES 04967-112 Eksplosjonssikker bryter, statusindikator for høyre hånd | AX3LEB 04967-112Kabeltrekkbryter17 077 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REES 04965-000 Eksplosjonssikker bryter, slakk kabel
16 559 NOK / enhet