Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 2505 jordklemmerør Størrelse 1 1/4 To 2 In | AB9HLW 2DDE8

RACO 2505 Jordklemmerør størrelse 1 1/4 til 2 tommer

På lager
Vare: AB9HLW Modell: 2505Kryssreferanse: 2DDE8
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
171NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordklemme
Dirigentstørrelse10 Solid til 2 Stranded
MaterialeBronsestøpt
Rod Dia.1.375 "til 2.5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1544
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7326908588
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For bruk i jordingstråd til vannrør eller jordstenger

Produktvarianter

ProduktModellRod Dia.Pris
RACO 2504 Jordklemmeledning Størrelse 1/2 til 1 tommer | AB9HLV 2DDE7 25040.6875 "til 1.3125"78NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 2505 Jordklemmerør størrelse 1 1/4 til 2 tommer
171NOK / enhet