Nåværende tegning: 0.20A DC , Dybde: 4.75 " , Diameter: 4.75 " , blinker per minutt: 420 mikroblitser , Høyde: 6.875 " , Husmateriale: Glassfylt polyester , Lampelevetid: 50,000 hr. , Lampetype: LED , Linsedesign: Integrert invertert kjegle , Linsemateriale: Lexan (R) , Driftstemperatur: -40 til 104 grader F , Strømkilde: 12 til 80 VDC , Vurdering: IP66, NEMA 3, 4, 4X , Bredde: 4.75 "
NVSL-serie LED-lys i polyester
Killark NVSL-serien LED-signalarmaturer er egnet for varslings- og signaleringsapplikasjoner på korrosive og farlige steder. Disse enhetene har en omvendt kjegledesign for å tilby 360 graders dekning for maksimal lysprojeksjon. De leverer høy lumenintensitet (420 mikroblink per minutt) for økt visuell oppfatning i miljøer med lite lys. Disse enhetene er laget av glassfylt herdeplast for å motstå kjemikalier, hydrokarboner og løsemidler. De kan monteres i alle retninger, inkludert Lexan-objektivet i opp- eller sideposisjon.
Raptor Supplies tilbyr også Killark farlige varsellys med xenon-teknologi for å levere 60 til 80 blink i minuttet.