Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3534-1/4X1.0D spiralinnsats, 1/4-28 gjengestørrelse, 0.250 tommers lengde, rustfritt stål, 10pk | AE6RPR 5UUE1

POWERCOIL 3534-1/4X1.0D spiralinnsats, 1/4-28 trådstørrelse, 0.250 tommer lengde, rustfritt stål, 10pk

På lager
Vare: AE6RPR Modell: 3534-1/4X1.0DKryssreferanse: 5UUE1

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse17 / 64 "
Gratis Coil Dia.0.326 "
Lengde0.25 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse1 / 4-28
Trykk på størrelser1 / 4-28
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenFriløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3534-1/4X1.0D spiralinnsats, 1/4-28 trådstørrelse, 0.250 tommer lengde, rustfritt stål, 10pk
50NOK /pakke