Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 2504 Jordklemmeledning Størrelse 1/2 til 1 tommer | AB9HLV 2DDE7

RACO 2504 Jordklemmerørstørrelse 1/2 til 1 tomme

På lager
Vare: AB9HLV Modell: 2504Kryssreferanse: 2DDE7
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
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordklemme
Dirigentstørrelse10 Solid til 2 Stranded
MaterialeBronsestøpt
Rod Dia.0.6875 "til 1.3125"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.077
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7326908588
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For bruk i jordingstråd til vannrør eller jordstenger

Produktvarianter

ProduktModellRod Dia.Pris
RACO 2505 jordklemmerør Størrelse 1 1/4 To 2 In | AB9HLW 2DDE8 25051.375 "til 2.5"171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 2504 Jordklemmerørstørrelse 1/2 til 1 tomme
78NOK / enhet