Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J6168F Dreiemomentnøkkel, 1/4 tommers stasjonsstørrelse, fast skralle, fullpolert | AD8VZN 4NAH5

PROTO J6168F dreiemomentnøkkel, 1/4 tommers drivstørrelse, fast skralle, fullpolert

På lager
Vare: AD8VZN Modell: J6168FKryssreferanse: 4NAH5
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
3 792 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiemomentnøkkel
Nøyaktighet+/- 3% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skala
Kjørestørrelse1 / 4 "
Elektrisk lys / toneNei
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypePutehåndtak
hode~~POS=TRUNCFikset
Housing MaterialStål
Min. Antall sykluser5000
Total lengde10 "
Primære skalaøkninger0.5 tommer
Primær skala6 til 30 tommer
Tilbakestill typeKlikk Over
RotasjonCW / CCW
Sekundære skalaøkninger1.0 cm kg
Sekundær skala0 til 35 cm kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.846
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes til å teste, revidere og verifisere dreiemoment som brukes på skjøtene
    • Lettlest, metrisk / engelsk skala med høy kontrast med klokken og mot klokken
    • Produsert med alle dreiemomentoverføringskomponenter av stål eller aluminium
    • Gir nøyaktig kalibrering til +/- 4% av momentavlesningen i begge retninger ved 20% til 100% av full skala
    • Leveres med lasermerket serienummer for sporbarhet
    • Torsjonsdrivdesign med høy legering gir urokkelig nøyaktighet
    • NIST (National Institute of Standards and Technology) sporbar CW-sertifisering følger med hver skiftenøkkel

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetHåndteringsmaterialeHåndtakstypePrimære skalaøkningerPrimær skalaTilbakestill typePris
PROTO J6169F Momentnøkkel 75 In.-lb. 1/4 tommers Dr | AA8YDR 1ARP7 J6169F+/- 3% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaGummiPlain1.0 tommer0 til 75 tommerMinne nål3 651 NOK
PROTO J6169NMF Momentnøkkel 10 Nm 1/4 tommers Dr | AA8YEC 1ARR8 J6169NMF+/- 4% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaGummiPlain1.0 tommer0 til 10 NmMinne nål3 598 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6168F dreiemomentnøkkel, 1/4 tommers drivstørrelse, fast skralle, fullpolert
3 792 NOK / enhet