Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J6169NMF Momentnøkkel 10 Nm 1/4 tommers Dr | AA8YEC 1ARR8

PROTO J6169NMF Dreiemomentnøkkel 10 Nm 1/4 tomme Dr

På lager
Vare: AA8YEC Modell: J6169NMFKryssreferanse: 1ARR8
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
3 598 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiemomentnøkkel
Nøyaktighet+/- 4% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skala
KalibreringssertifikatNei
Kjørestørrelse1 / 4 "
Elektrisk lys / toneNei
HåndteringsmaterialeGummi
HåndtakstypePlain
hode~~POS=TRUNCFikset
Min. Antall sykluser5000
Total lengde10 "
Primære skalaøkninger1.0 tommer
Primær skala0 til 10 Nm
Tilbakestill typeMinne nål
RotasjonCW / CCW
Sekundære skalaøkninger1.0 tommer
Sekundær skala0 til 90 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Forlengningshåndtak (Nei)
    • Memory Needle (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetHåndteringsmaterialeHåndtakstypePrimære skalaøkningerPrimær skalaTilbakestill typePris
PROTO J6169F Momentnøkkel 75 In.-lb. 1/4 tommers Dr | AA8YDR 1ARP7 J6169F+/- 3% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaGummiPlain1.0 tommer0 til 75 tommerMinne nål3 651 NOK
PROTO J6168F Dreiemomentnøkkel, 1/4 tommers stasjonsstørrelse, fast skralle, fullpolert | AD8VZN 4NAH5 J6168F+/- 3% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaStålPutehåndtak0.5 tommer6 til 30 tommerKlikk Over3 792 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6169NMF Dreiemomentnøkkel 10 Nm 1/4 tomme Dr
3 598 NOK / enhet