TRITAN HCFU-serien, 4-bolts flenslager


filtre
Fullfør: malt , Husmateriale: støpejern , Sett inn materiale: 52100 Kromstål , Låsetype: Eksentrisk låsekrage , Smøring: Shell Alvania RL2 eller NLGI # 2 ekvivalent , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F
StilModellStatisk lastekapasitetBoltstørrelseBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMontering Hole Center til CenterTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
HCFU204-12
1494 lb.3 / 8 "3 / 4 "2877 lb.64mm45.6mm86mm86mm350NOK
A
HCFU205-16
1764 lb.3 / 8 "1"3147 lb.70mm45.9mm95mm95mm398NOK
A
HCFU206-19
2540 lb.3 / 8 "1.187 "4386 lb.83mm50.1mm108mm108mm544NOK
A
HCFU206-20
2540 lb.3 / 8 "1.25 "4386 lb.83mm50.1mm108mm108mm536NOK
A
HCFU207-20
3439 lb.7 / 16 "1.25 "5777 lb.92mm53.3mm117mm117mm631NOK
A
HCFU207-23
3439 lb.7 / 16 "1.437 "5777 lb.92mm53.3mm117mm117mm673NOK
A
HCFU208-24
4069 lb.1 / 2 "1.5 "6631 lb.102mm58.9mm130mm130mm841NOK
A
HCFU209-28
4631 lb.1 / 2 "1.75 "7103 lb.105mm58.9mm137mm137mm895NOK
A
HCFU210-31
5215 lb.1 / 2 "1-15 / 16 "7868 lb.111mm66.1mm143mm143mm981NOK
A
HCFU210-32
5215 lb.1 / 2 "2"7868 lb.111mm66.1mm130mm130mm1 125 NOK
A
HCFU211-32
6564 lb.5 / 8 "2"9779 lb.130mm74.6mm162mm162mm1 311 NOK
A
HCFU211-35
6564 lb.5 / 8 "2.187 "9779 lb.130mm74.6mm162mm162mm1 395 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?