Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRITAN HCFU205-16 Flenslager 4-bolts kule 1 boring | AH7JTZ 36UX52

TRITAN HCFU205-16 Flenslager 4-bolts kule 1 boring

På lager
Vare: AH7JTZ Modell: HCFU205-16Kryssreferanse: 36UX52
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
398NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak4-bolts flenselager
Boltstørrelse3 / 8 "
Bore Dia.1"
Dynamisk lastekapasitet3147 lb.
Finishmalt
Housing Materialstøpejern
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeEksentrisk låsekrage
SmøringShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 ekvivalent
Montering Hole Center til Center70mm
Total høyde45.9mm
Total lengde95mm
Samlet bredde95mm
Statisk lastekapasitet1764 lb.
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7983
Skipets høyde (cm)4.59
Skipets lengde (cm)9.5
Skipets bredde (cm)9.5
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastekapasitetBoltstørrelseBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMontering Hole Center til CenterTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
TRITAN HCFU204-12 Flenslager 4-bolts kule 3/4 boring | AH7JTY 36UX51 HCFU204-121494 lb.3 / 8 "3 / 4 "2877 lb.64mm45.6mm86mm86mm350NOK
TRITAN HCFU206-19 Flenslager 4-bolt kule 1-3/16 boring | AH7JUA 36UX53 HCFU206-192540 lb.3 / 8 "1.187 "4386 lb.83mm50.1mm108mm108mm544NOK
TRITAN HCFU206-20 Flenslager 4-bolts kule 1-1/4 boring | AH7JUB 36UX54 HCFU206-202540 lb.3 / 8 "1.25 "4386 lb.83mm50.1mm108mm108mm536NOK
TRITAN HCFU207-20 Flenslager 4-bolts kule 1-1/4 boring | AH7JUC 36UX55 HCFU207-203439 lb.7 / 16 "1.25 "5777 lb.92mm53.3mm117mm117mm631NOK
TRITAN HCFU207-23 Flenslager 4-bolts kule 1-7/16 boring | AH7JUD 36UX56 HCFU207-233439 lb.7 / 16 "1.437 "5777 lb.92mm53.3mm117mm117mm673NOK
TRITAN HCFU208-24 Flenslager 4-bolts kule 1-1/2 boring | AH7JUE 36UX57 HCFU208-244069 lb.1 / 2 "1.5 "6631 lb.102mm58.9mm130mm130mm841NOK
TRITAN HCFU209-28 Flenslager 4-bolts kule 1-3/4 boring | AH7JUF 36UX58 HCFU209-284631 lb.1 / 2 "1.75 "7103 lb.105mm58.9mm137mm137mm895NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN HCFU205-16 Flenslager 4-bolts kule 1 boring
398NOK / enhet