Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRITAN HCFU210-31 Flenslager 4-bolts kule 1-15/16 boring | AH7JUG 36UX59

TRITAN HCFU210-31 Flenslager 4-bolts kule 1-15/16 boring

På lager
Vare: AH7JUG Modell: HCFU210-31Kryssreferanse: 36UX59
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
981NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak4-bolts flenselager
Boltstørrelse1 / 2 "
Bore Dia.1-15 / 16 "
Dynamisk lastekapasitet7868 lb.
Finishmalt
Housing Materialstøpejern
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeEksentrisk låsekrage
SmøringShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 ekvivalent
Montering Hole Center til Center111mm
Total høyde66.1mm
Total lengde143mm
Samlet bredde143mm
Statisk lastekapasitet5215 lb.
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5991
Skipets høyde (cm)6.61
Skipets lengde (cm)14.3
Skipets bredde (cm)14.3
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastekapasitetBoltstørrelseBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMontering Hole Center til CenterTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
TRITAN HCFU204-12 Flenslager 4-bolts kule 3/4 boring | AH7JTY 36UX51 HCFU204-121494 lb.3 / 8 "3 / 4 "2877 lb.64mm45.6mm86mm86mm350NOK
TRITAN HCFU205-16 Flenslager 4-bolts kule 1 boring | AH7JTZ 36UX52 HCFU205-161764 lb.3 / 8 "1"3147 lb.70mm45.9mm95mm95mm398NOK
TRITAN HCFU206-19 Flenslager 4-bolt kule 1-3/16 boring | AH7JUA 36UX53 HCFU206-192540 lb.3 / 8 "1.187 "4386 lb.83mm50.1mm108mm108mm544NOK
TRITAN HCFU206-20 Flenslager 4-bolts kule 1-1/4 boring | AH7JUB 36UX54 HCFU206-202540 lb.3 / 8 "1.25 "4386 lb.83mm50.1mm108mm108mm536NOK
TRITAN HCFU207-20 Flenslager 4-bolts kule 1-1/4 boring | AH7JUC 36UX55 HCFU207-203439 lb.7 / 16 "1.25 "5777 lb.92mm53.3mm117mm117mm631NOK
TRITAN HCFU207-23 Flenslager 4-bolts kule 1-7/16 boring | AH7JUD 36UX56 HCFU207-233439 lb.7 / 16 "1.437 "5777 lb.92mm53.3mm117mm117mm673NOK
TRITAN HCFU208-24 Flenslager 4-bolts kule 1-1/2 boring | AH7JUE 36UX57 HCFU208-244069 lb.1 / 2 "1.5 "6631 lb.102mm58.9mm130mm130mm841NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN HCFU210-31 Flenslager 4-bolts kule 1-15/16 boring
981NOK / enhet