Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J6169F Momentnøkkel 75 In.-lb. 1/4 tommers Dr | AA8YDR 1ARP7

PROTO J6169F Dreiemomentnøkkel 75 In.-lb. 1/4 tommer Dr

På lager
Vare: AA8YDR Modell: J6169FKryssref.: 1ARP7 / 4JW71
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
3 651 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiemomentnøkkel
Nøyaktighet+/- 3% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skala
KalibreringssertifikatNei
Kjørestørrelse1 / 4 "
Elektrisk lys / toneElektrisk lys og summer
HåndteringsmaterialeGummi
HåndtakstypePlain
hode~~POS=TRUNCFikset
Min. Antall sykluser5000
Total lengde10 "
Primære skalaøkninger1.0 tommer
Primær skala0 til 75 tommer
Tilbakestill typeMinne nål
RotasjonCW / CCW
Sekundære skalaøkninger2.0 cm kg
Sekundær skala0 til 90 cm kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dreiemomentkalibrering opptil +/- 4% i begge retninger ved 20 til 100% av full skala
    • Leveres med dobbel skala (engelsk / metrisk), med klokken og mot klokken
    • Enkel å lese, høy kontrast skala med laser merket serienummer for sporbarhet
    • Laget av alle komponenter i stål eller aluminium

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetHåndteringsmaterialeHåndtakstypePrimære skalaøkningerPrimær skalaTilbakestill typePris
PROTO J6169NMF Momentnøkkel 10 Nm 1/4 tommers Dr | AA8YEC 1ARR8 J6169NMF+/- 4% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaGummiPlain1.0 tommer0 til 10 NmMinne nål3 598 NOK
PROTO J6168F Dreiemomentnøkkel, 1/4 tommers stasjonsstørrelse, fast skralle, fullpolert | AD8VZN 4NAH5 J6168F+/- 3% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaStålPutehåndtak0.5 tommer6 til 30 tommerKlikk Over3 792 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6169F Dreiemomentnøkkel 75 In.-lb. 1/4 tommer Dr
3 651 NOK / enhet