Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 34-130 målebånd 3/8 tommer x 100 fot gul med svart | AF2UAD 6XV49

STANLEY 34-130 Målebånd 3/8 tomme x 100 fot gul med svart

På lager
Vare: AF2UAD Modell: 34-130Kryssreferanse: 6XV49
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
475NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLangt målebånd
BelteklemmeNei
KnivbeleggPolymer
BladfargeGul
Bladlengde100ft.
BladmaterialeRustfritt stål
Bladbredde3 / 8 "
Case ColorGul / Svart
Tilfellet MaterialABS plast med støpt gummigrep
Case TypeStengt
Avgangstypein./ft.
eksamener1/8
HåndtakstypeSklisikker gummigrep
HookNittet, korrosjonsbestandig med True-Zero (TM)
Lås Typenone
MålingstypeSAE
Skille seg utIkke rangert
Stud markeringerJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode9017800000
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

    • Tilbakespolingstype (manuell)

Produktvarianter

ProduktModelleksamenerBladlengdeBladmaterialeHookStud markeringerBladbreddeCase ColorTilfellet MaterialPris
STANLEY 34-790 Målebånd 1/2 tommer x 100 fot gul med svart | AE4AUQ 5HL22 34-7901/8100ft.GlassfiberFolding True-Zero (TM)Nei1 / 2 "Gul / SvartABS plast332NOK
STANLEY 34-793 Målebånd 1/2 tommer x 200 fot gul med svart | AE4AUR 5HL25 34-7931/8200ft.GlassfiberFolding True-Zero (TM)Nei1 / 2 "Gul / SvartABS plast393NOK
STANLEY 34-760 Målebånd 1/2 tommer x 100 fot gul med svart | AE4QBW 5ME45 34-760ft./in. 1/8 og fot 1/10, 1/100100ft.GlassfiberFolding True-Zero (TM)Nei1 / 2 "Gul / SvartABS plast341NOK
STANLEY 34-762 Målebånd 1/2 tommer x 300 fot gul med svart | AE4QBX 5ME46 34-762ft./in. 1/8 og fot 1/10, 1/100300ft.GlassfiberFolding True-Zero (TM)Nei1 / 2 "Gul / SvartABS plast746NOK
STANLEY 34-103 Lang målebånd 3/8 tommer x 50 fot gul | AE6KJF 5TG48 34-1031/850ft.StålNittet, korrosjonsbestandig med True-Zero (TM)Ja3 / 8 "GulABS plast258NOK
STANLEY 34-106 Lang målebånd 3/8 tommer x 100 fot gul | AE6KJG 5TG51 34-1061/8100ft.StålNittet, korrosjonsbestandig med True-Zero (TM)Ja3 / 8 "GulABS plast321NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 34-130 Målebånd 3/8 tomme x 100 fot gul med svart
475NOK / enhet