Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J376 Holderingstang 0.070 tommer 90 grader | AD2KVV 3R323

PROTO J376 Holderingstang 0.070 tommer 90 grader

På lager
Vare: AD2KVV Modell: J376Kryssref.: 3R323
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
495NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHolder ringtang
KonvertererFra internt til eksternt eller omvendt når pivotskruen flyttes til tilstøtende tappehull
For Bore Dia.1-7 / 16 til 2 "
For aksel Dia.7/16 til 3/4 "
HandlePolstret grep
Håndtere fargeRød
Håndtak DesignPutehåndtak
MaterialeKarbonstål
Antall stykker1
Total lengde7.125 "
VårreturNei
Spissvinkel (grader)90
Tips Dia.0.070 "
Tips størrelse0.07 "
Tips TypeFikset
typenConvertible

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Proto J376 festeringstang er designet for både utvendige og innvendige festeringer. Det gir letthet og pålitelighet ved installasjon / fjerning av festeringer uten tapt bevegelse eller skade på ringene.

Egenskaper:

  • Når dreieskruen flyttes til det tilstøtende tappet hullet, konverteres Proto J376 fra intern til ekstern eller omvendt.
  • For nøyaktig passform og slitestyrke er de faste spissene presisjonsformet og induksjonsherdet.
  • De plastisolbelagte håndtakene har en lang, buet design med luftdempet grep for ekstra komfort og tretthetsreduksjon.
  • Håndtakene er tydelig merket for enkel identifikasjon.

Kompatibelt tilbehør:

  • Proto-tips: Disse tipsene fester ringene sikkert og tillater riktig justering for å forhindre at ringene flyr løs. Du bør bruke spissen med den største diameteren som passer til festeringen som fjernes eller installeres.

Standarder og godkjenninger:

  • ASME B107.500-2010

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er forskjellen mellom innvendig og utvendig festeringstang?

A. Tang som brukes til å installere ringer i en boring er kjent som intern tang, mens ekstern tang brukes til å installere ringer på en aksel.

Q. Hva er sikkerhetspunktene man bør være oppmerksom på når man bruker tang?

A.

  • Bruk vernebriller.
  • På elektriske kretser, ikke bruk tang med putegrep fordi det ikke er isolasjon som beskytter deg.
  • Forlengere og juksestenger skal ikke brukes på tanghåndtak.
  • Når du bruker låsetang, beskytt deg selv og tilskuere mot brennende gjenstander.
  • Klipp av ledningen nær hengslet i bunnen av kjeven, ikke ved tuppen.
  • Unngå overdreven varmeeksponering.

Q. Hvor viktig er en låsering?

A. Holderinger brukes til å feste komponenter til en aksel eller boring. Disse ringene passer inn i spor og gir en skulder for å forhindre sideveis bevegelse av komponenter, for eksempel lagre. De tillater imidlertid rotasjon av komponenten.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFor Bore Dia.For aksel Dia.VårreturTips størrelseTips TypetypenHandlePris
PROTO J379 Holderingstang 90 grader 8-5/8 tommers lengde | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 til 3 "DiverseNei0.09 "FiksetIntern / eksternPlastisol luftpute634NOK
PROTO J364 festeringstang, legert stålkonstruksjon, enkelt grepshåndtak | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 til 6 "-Ja0.12 "utskiftbarInternFjærbelastet skralle som låser i ønsket størrelse1 715 NOK
PROTO J365 Holderingstang, legert stål, 0 grader spissvinkel, svart håndtak | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"Ja0.12 "utskiftbarEksternFjærbelastet skralle som låser i ønsket størrelse1 781 NOK
PROTO J370 Holderingstang 0.038 tommer 45 grader | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 til 9/16 "1/2 til 25/32 "Nei0.038 "FiksetConvertibleRød Plastisol435NOK
PROTO J371 Holderingstang 0.038 tommer 90 grader | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 til 1 "1/8 til 5/32 "Nei0.038 "FiksetConvertibleRød Plastisol422NOK
PROTO J372 Holderingstang 0.047 In | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 til 7/8 "Nei0.047 "FiksetConvertibleRød Plastisol432NOK
PROTO J373 Holderingstang 0.047 tommer 45 grader | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 til 1-1 / 64 "13/16 til 1 "Nei0.047 "FiksetConvertiblePolstret grep470NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J376 Holderingstang 0.070 tommer 90 grader
495NOK / enhet