Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J365 Holderingstang, legert stål, 0 grader spissvinkel, svart håndtak | AD2KVJ 3R313

PROTO J365 festeringstang, legert stål, 0 grader spissvinkel, svart håndtak

På lager
Vare: AD2KVJ Modell: J365Kryssref.: 3R313
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
1 781 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHolder ringtang
For aksel Dia.3-1/2 to 6-1/2"
HandleFjærbelastet skralle som låser i ønsket størrelse
Håndtere fargeSvart
Håndtak DesignVanlig grep
MaterialeAlloy Steel
Antall stykker1
Total lengde16.5 "
VårreturJa
Spissvinkel (grader)0
Tips Dia.0.120 "
Tips størrelse0.12 "
Tips Typeutskiftbar
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vanligvis brukt for å hjelpe til med fjerning og installasjon av eksterne og interne holderinger
    • Har fjærbelastet skrallemekanisme for å redusere førerens tretthet ved å tillate ringkompresjon
    • Trygt for store og tunge ringer
    • Overholder Federal Specification GGG-P-480 og ANSI B107.19 standarder

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFor Bore Dia.For aksel Dia.VårreturTips størrelseTips TypetypenHandlePris
PROTO J379 Holderingstang 90 grader 8-5/8 tommers lengde | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 til 3 "DiverseNei0.09 "FiksetIntern / eksternPlastisol luftpute634NOK
PROTO J364 festeringstang, legert stålkonstruksjon, enkelt grepshåndtak | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 til 6 "-Ja0.12 "utskiftbarInternFjærbelastet skralle som låser i ønsket størrelse1 715 NOK
PROTO J370 Holderingstang 0.038 tommer 45 grader | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 til 9/16 "1/2 til 25/32 "Nei0.038 "FiksetConvertibleRød Plastisol435NOK
PROTO J371 Holderingstang 0.038 tommer 90 grader | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 til 1 "1/8 til 5/32 "Nei0.038 "FiksetConvertibleRød Plastisol422NOK
PROTO J372 Holderingstang 0.047 In | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 til 7/8 "Nei0.047 "FiksetConvertibleRød Plastisol432NOK
PROTO J373 Holderingstang 0.047 tommer 45 grader | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 til 1-1 / 64 "13/16 til 1 "Nei0.047 "FiksetConvertiblePolstret grep470NOK
PROTO J374 Holderingstang 0.047 tommer 90 grader | AD2KVT 3R321 J3745 11 / 16 "1-1/16 to 1-3/8"3/16 til 1/4 "Nei0.047 "FiksetConvertiblePolstret grep462NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J365 festeringstang, legert stål, 0 grader spissvinkel, svart håndtak
1 781 NOK / enhet