Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J370 Holderingstang 0.038 tommer 45 grader | AD2KVN 3R317

PROTO J370 Holderingstang 0.038 tommer 45 grader

På lager
Vare: AD2KVN Modell: J370Kryssref.: 3R317

Få tak i det April 26, Fredag
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
435NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHolder ringtang
KonvertererFra internt til eksternt eller omvendt når pivotskruen flyttes til tilstøtende tappehull
For Bore Dia.3/8 til 9/16 "
For aksel Dia.1/2 til 25/32 "
HandleRød Plastisol
Håndtere fargeRød
Håndtak DesignPlast dyppet
MaterialeKarbonstål
Antall stykker1
Total lengde5.75 "
VårreturNei
Spissvinkel (grader)45
Tips Dia.0.038 "
Tips størrelse0.038 "
Tips TypeFikset
typenConvertible

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0698
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFor Bore Dia.For aksel Dia.VårreturTips størrelseTips TypetypenHandlePris
PROTO J379 Holderingstang 90 grader 8-5/8 tommers lengde | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 til 3 "DiverseNei0.09 "FiksetIntern / eksternPlastisol luftpute634NOK
PROTO J364 festeringstang, legert stålkonstruksjon, enkelt grepshåndtak | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 til 6 "-Ja0.12 "utskiftbarInternFjærbelastet skralle som låser i ønsket størrelse1 715 NOK
PROTO J365 Holderingstang, legert stål, 0 grader spissvinkel, svart håndtak | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"Ja0.12 "utskiftbarEksternFjærbelastet skralle som låser i ønsket størrelse1 781 NOK
PROTO J371 Holderingstang 0.038 tommer 90 grader | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 til 1 "1/8 til 5/32 "Nei0.038 "FiksetConvertibleRød Plastisol422NOK
PROTO J372 Holderingstang 0.047 In | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 til 7/8 "Nei0.047 "FiksetConvertibleRød Plastisol432NOK
PROTO J373 Holderingstang 0.047 tommer 45 grader | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 til 1-1 / 64 "13/16 til 1 "Nei0.047 "FiksetConvertiblePolstret grep470NOK
PROTO J374 Holderingstang 0.047 tommer 90 grader | AD2KVT 3R321 J3745 11 / 16 "1-1/16 to 1-3/8"3/16 til 1/4 "Nei0.047 "FiksetConvertiblePolstret grep462NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J370 Holderingstang 0.038 tommer 45 grader
435NOK / enhet