Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J379 Holderingstang 90 grader 8-5/8 tommers lengde | AA2FZD 10G635

PROTO J379 Holderingstang 90 grader 8-5/8 tommers lengde

På lager
Vare: AA2FZD Modell: J379Kryssref.: 10G635

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
634NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHolder ringtang
KonvertererJa
For Bore Dia.2-1 / 16 til 3 "
For aksel Dia.Diverse
HandlePlastisol luftpute
Håndtere fargeRød
Håndtak DesignPutehåndtak
MaterialeAlloy Steel
Antall stykker1
Total lengde8.625 "
VårreturNei
Spissvinkel (grader)90
Tips Dia.0.090 "
Tips størrelse0.09 "
Tips TypeFikset
typenIntern / ekstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFor Bore Dia.For aksel Dia.VårreturTips størrelseTips TypetypenHandlePris
PROTO J364 festeringstang, legert stålkonstruksjon, enkelt grepshåndtak | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 til 6 "-Ja0.12 "utskiftbarInternFjærbelastet skralle som låser i ønsket størrelse1 715 NOK
PROTO J365 Holderingstang, legert stål, 0 grader spissvinkel, svart håndtak | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"Ja0.12 "utskiftbarEksternFjærbelastet skralle som låser i ønsket størrelse1 781 NOK
PROTO J370 Holderingstang 0.038 tommer 45 grader | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 til 9/16 "1/2 til 25/32 "Nei0.038 "FiksetConvertibleRød Plastisol435NOK
PROTO J371 Holderingstang 0.038 tommer 90 grader | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 til 1 "1/8 til 5/32 "Nei0.038 "FiksetConvertibleRød Plastisol422NOK
PROTO J372 Holderingstang 0.047 In | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 til 7/8 "Nei0.047 "FiksetConvertibleRød Plastisol432NOK
PROTO J373 Holderingstang 0.047 tommer 45 grader | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 til 1-1 / 64 "13/16 til 1 "Nei0.047 "FiksetConvertiblePolstret grep470NOK
PROTO J374 Holderingstang 0.047 tommer 90 grader | AD2KVT 3R321 J3745 11 / 16 "1-1/16 to 1-3/8"3/16 til 1/4 "Nei0.047 "FiksetConvertiblePolstret grep462NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J379 Holderingstang 90 grader 8-5/8 tommers lengde
634NOK / enhet