Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J364 festeringstang, legert stålkonstruksjon, enkelt grepshåndtak | AD2KVH 3R312

PROTO J364 festeringstang, legert stålkonstruksjon, vanlig grep

På lager
Vare: AD2KVH Modell: J364Kryssref.: 3R312
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
1 715 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHolder ringtang
For Bore Dia.3-1 / 16 til 6 "
HandleFjærbelastet skralle som låser i ønsket størrelse
Håndtere fargeSvart
Håndtak DesignVanlig grep
MaterialeAlloy Steel
Antall stykker1
Total lengde16.5 "
VårreturJa
Spissvinkel (grader)0
Tips Dia.0.120 "
Tips størrelse0.12 "
Tips Typeutskiftbar
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Proto J364 innvendig festeringstang er designet for montering av låsering i metallbearbeiding, sikkerhets- og industrimaskiner.

Egenskaper:

  • Enheten har en fjærbelastet skrallemekanisme for selvlåsing i ønsket posisjon for å redusere tretthet til operatøren og et enkelt håndtak for å sikre maksimalt grep og sikker drift.
  • Konstruksjonen av legert stål gir høy styrke og holdbarhet og tåler hardt industriell misbruk.

Kompatibelt tilbehør:

  • Proto erstatningstips: Disse tuppene er utformet for å erstatte slitte eller manglende spenntangspisser. De har en form som passer nøyaktig inn i grepshullene, noe som muliggjør enkel manipulering og reposisjonering av låseringen.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI B107.19
  • Federal GGG-P-480

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan installerer du en låsering?

A.

  • Sett tangspissene inn i hullene ved låseringens ende.
  • Åpne tangen slik at armene på låseringen trekkes tilbake og ringens løkke utvides.
  • Plasser den utvidede låseringen over hjulets spor.
  • Lukk tangen forsiktig til ringen hviler i sporet.
  • Trekk tangspissene ut av låseringens hull for å la ringen smekke inn i sporet.
  • Hvis låseringen ikke er riktig plassert i sporet, vil den smekke av.

Q. Hvordan åpner du en holdering?

A. For å ta ut en holdering, bruk en skrutrekker eller stiftfjerner for å lirke ut enden og spiralere ringen ut.

Q. Hva er sikkerhetspunktene man bør være oppmerksom på når man bruker tang?

A.

  • Bruk vernebriller.
  • På elektriske kretser, ikke bruk tang med putegrep fordi det ikke er isolasjon som beskytter deg.
  • Forlengere og juksestenger skal ikke brukes på tanghåndtak.
  • Når du bruker en låsetang, beskytt deg selv og tilskuere mot flygende gjenstander.
  • Klipp av ledningen nær hengslet i bunnen av kjeven, ikke ved tuppen.
  • Unngå overdreven varmeeksponering.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFor Bore Dia.For aksel Dia.VårreturTips størrelseTips TypetypenHandlePris
PROTO J379 Holderingstang 90 grader 8-5/8 tommers lengde | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 til 3 "DiverseNei0.09 "FiksetIntern / eksternPlastisol luftpute634NOK
PROTO J365 Holderingstang, legert stål, 0 grader spissvinkel, svart håndtak | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"Ja0.12 "utskiftbarEksternFjærbelastet skralle som låser i ønsket størrelse1 781 NOK
PROTO J370 Holderingstang 0.038 tommer 45 grader | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 til 9/16 "1/2 til 25/32 "Nei0.038 "FiksetConvertibleRød Plastisol435NOK
PROTO J371 Holderingstang 0.038 tommer 90 grader | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 til 1 "1/8 til 5/32 "Nei0.038 "FiksetConvertibleRød Plastisol422NOK
PROTO J372 Holderingstang 0.047 In | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 til 7/8 "Nei0.047 "FiksetConvertibleRød Plastisol432NOK
PROTO J373 Holderingstang 0.047 tommer 45 grader | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 til 1-1 / 64 "13/16 til 1 "Nei0.047 "FiksetConvertiblePolstret grep470NOK
PROTO J374 Holderingstang 0.047 tommer 90 grader | AD2KVT 3R321 J3745 11 / 16 "1-1/16 to 1-3/8"3/16 til 1/4 "Nei0.047 "FiksetConvertiblePolstret grep462NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J364 festeringstang, legert stålkonstruksjon, vanlig grep
1 715 NOK / enhet