Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J364-T45 Tangspisser | AD2KVL 3R315

PROTO J364-T45 Tangspisser for festering

På lager
Vare: AD2KVL Modell: J364-T45Kryssref.: 3R315

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTips for å beholde ringtangen
typen0.120 "x 45 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
PROTO J362 Tips til å holde ringtangen | AD2KVG 3R310 J3620.108 "størrelse, 8 stk700NOK
PROTO J380T Ret ringtangspisser for AE3CAU | AD2KVY 3R327 J380T16 Piece301NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J364-T45 Tangspisser for festering
405NOK / enhet