DESTACO 830-serie pneumatiske vippeklemmer


filtre
Materiale: Stål
StilModellStempelets trådstørrelsePortstørrelseHoldekapasitetSylinderboringStempelhøydeDrifts Temp.Duty CyclePris (eks. mva)
A
830
3 / 8-161/8 PT2500 kg1.57 "1.06 "-10 til 90°CGreit/middels5 987 NOK
B
830-ME
M101/82500 kg1.57 "1.06 "-10 til 90°CGreit/middels4 804 NOK

830-serie pneumatiske vippeklemmer

Destaco 830-serien pneumatiske vippeklemmer fungerer som den pneumatiske versjonen av Destaco 630 manuelle, rettlinjede klemmer. Disse klemmene består av en dobbeltvirkende sylinder, en klemarm og koblinger for å multiplisere den påførte kraften. Destaco pneumatiske klemmer bruker lufttrykk for å klemme og fikse arbeidsstykker på plass, via kraften fra en vippemekanisme. Bruken av en vippemekanisme gjør at de kan strammes med kraft større enn den påførte kraften, noe som gjør dem ideelle for et bredt spekter av bruksområder som prosessering og montering av generelle maskiner, inkludert skip og biler. Disse ikke-låsende klemmene gir klemkraft i direkte forhold til borestørrelsen og innløpstrykket. Disse klemmene er utstyrt med en spak som kan kobles inn for å påføre pneumatisk trykk på klemhodet. Spaken har et langt styreforhold, med høy effektivitet til hver del som sikrer stivhet. Disse klemmene har en flensbase for montering av arbeidsstykket på basen. Disse pneumatiske vippeklemmene har et innebygd strømningskontrollsystem for jevn drift og en magnetisk stempelring for posisjonsføling. Den robuste stålkonstruksjonen gir styrke og strukturell stivhet samtidig som den tåler trykk opp til 72 psi. De har en maksimal holdekapasitet på 2500 lb og kan fungere ved temperaturer fra -14 grader Fahrenheit til 194 grader Fahrenheit.

Bruker

830-serien Destaco pneumatiske vippeklemmer er ideelle for en rekke bruksområder som sveising og montering, for bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.

Egenskaper

  • 830-serien Destaco pneumatiske vippeklemmer er den pneumatiske versjonen av Destaco 630 manuelle, rettlinjede klemmer, som bruker trykkluft for å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykker på plass.
  • Disse pneumatiske vippeklemmene har en sensorklar design for sensorer i rund eller T-spor.
  • 830-serien Destaco pneumatiske vippeklemmer kan romme enten T-spor (8EA-109-1) eller runde (810169) sensorer.
  • De er integrert med en innebygd strømningsbegrensningsmekanisme for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller.
  • Disse klemmene er utstyrt med en magentisk stempelring som muliggjør posisjonsføling.

Kompatible tilbehør

  • Destaco 810CYL: Denne erstatningssylinderenheten kommer med stempelstenger for å forhindre vridning. Be om et tilbud for denne erstatningssylinderenheten for å erstatte den utslitte eller skadede sylinderenheten.
  • Destaco 810169: Denne runde reed-bryteren har en hurtigkoblingsmekanisme med en LED for enkel oppsett. Denne bryteren er IP67-klassifisert og aktiveres av en magnetisk ring installert på klemmens sylinder. Den er designet for å monteres på sylindre med 4 mm runde spor.
  • Destaco 8EA-109-1: Denne T-spor-reed-bryteren har en hurtigkoblingsmekanisme designet for å monteres på sylindre med T-sporspor. Den er IP67-klassifisert og aktiveres av en magnetisk ring installert på klemmens sylinder.
  • Kunder som leter etter erstatningsklemmemontering kan be om et tilbud for henholdsvis Destaco 830-LC & Destaco 830-M-LC for 830 & 830-ME klemmer.

Standarder og godkjenninger

  • Destaco 830-serien pneumatiske vippeklemmer er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 godkjent.

Installasjon

Destaco 830-serien pneumatiske vippeklemmer har en flensbase med hull som muliggjør enkel og rask montering av arbeidsstykket på festeplaten.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er pneumatiske vippeklemmer?

Pneumatiske vippeklemmer har samme grunnleggende design og betjening som manuelle nedholdbare eller rettlinjede vippeklemmer, men betjenes pneumatisk. De er fullstendig selvforsynte og krever bare en trykkkildetilkobling.

Hvordan fungerer pneumatiske vippeklemmer?

Pneumatiske vippeklemmer aktiveres med en dobbeltvirkende pneumatisk sylinder. Lufttrykket påføres i klemporten, som beveger klemarmen for å holde arbeidsstykket. Den nødvendige klemkraften oppnås og utøves på arbeidsstykket, slik at klemmene kan holde arbeidsstykket fast og positivt. For å låse opp enheten påføres lufttrykket i utspenningsporten.

Leverer merket vanntette klemmesensorer?

Ja, Destacos induktive sensorer er designet i henhold til IP65-standarder for å gi beskyttelse mot støv og kraftig regn eller kraftige vannstråler.

Tilbyr Destaco en manuell versjon av 830 Series pneumatiske klemmer?

Ja, Destacos 630-seriens rettlinjede klemmer er den manuelle versjonen av disse pneumatiske klemmene og er designet for tunge operasjoner som krever holdekapasitet på opptil 2500 lb. Disse klemmene har omvendt håndtak og et stempel som låses i utstrakt posisjon som håndtaket flyttes nedover.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?