Destaco 830-ME pneumatisk klemme bruker luftaktiverte sylindre for å påføre klemtrykk og holde arbeidsstykkene på plass. Den er egnet for hurtigklemming i repeterende produksjonsoperasjoner. Denne bærbare pneumatiske klemmen tillater økonomisk bruk på kortvarige jobber med midlertidig feste. Den leveres integrert med en luftaktivert sylinder som har en inngangsport for tilkobling til trykkluftkilden. Denne pneumatiske holde-ned-vippeklemmen bruker trykkluft for å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykket på plass. Destaco 830-ME pneumatisk klemme har en lukket design for punkt- og MIG-sveising i skitne arbeidsmiljøer og leveres med en ikke-vibrerende sylinder som enkelt kan føres hardt inn i armaturer. Den har et innebygd strømningsbegrensningssystem for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller. Denne pneumatiske klemmen kommer integrert med herdede bøssinger og pinner på alle dreiepunkter for lang levetid. Denne bærbare enheten er fullstendig selvforsynt og trenger bare en enkelt trykkkilde for ekstra sikkerhet. Den er sensor klar for sensorer i runde og T-spor-stil og har en ergonomisk håndtaksdesign for jevn festing av armforlengelser. Den er i stand til å håndtere belastninger på opptil 2500 lb. Destaco 830-ME pneumatisk klemme er utstyrt med en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling og kan betjenes ved temperaturer mellom -14 og 194 grader Fahrenheit.
Bruksområder:
Destaco 830-ME pneumatisk holdeklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som griping, fastspenning, systemkontroll, fiksering, testing, sveising, CNC-maskinering og lokalisering i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 830-ME pneumatisk vippeklemme er utstyrt med en lett modifiserbar, solid klemarm.
- Denne holdeklemmen har innebygde strømningskontroller for jevn drift og et magnetisk ringstempel for posisjonsføling.
- Den leveres med nøyaktig maskinerte stålkomponenter som har herdede bøssinger og dreiestifter.
- Den sensorklare designen rommer enten runde eller T-spor-stil sensorer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 810CYL: Disse erstatningssylinderenhetene er designet for å erstatte defekte sylindere i tilfelle den gamle slites ut eller er defekt.
- Destaco 810169: Disse runde reed-bryterne er designet for bruk med Destaco 830-ME pneumatisk vippeklemme og har en hurtigkoblingsmekanisme med en LED for enkel oppsett. Disse IP67-klassifiserte bryterne kan aktiveres av en magnetisk ring installert på klemmens sylinder. De er designet for å monteres på sylindere med 4 mm runde spor.
- Destaco 8EA-109-1: Disse T-spor-reed-bryterne har en hurtigkoblingsmekanisme designet for å monteres på sylindre med T-sporspor. De er IP67-klassifisert og aktiveres av en magnetisk ring installert på klemmens sylinder.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 830-ME pneumatisk vippeklemme er produsert i samsvar med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 830-ME pneumatisk hold-ned vippeklemme har gjengede hull for rask og sikker montering på flate overflater/arbeidsbenker ved hjelp av enkel skruing.
- Den kan fjernes og installeres på et annet sted ved ganske enkelt å skru av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer pneumatiske vippeklemmer?
A. Pneumatiske vippeklemmer har samme grunnleggende design og betjening som manuelle vippeklemmer eller vippeklemmer i rett linje, men betjenes pneumatisk. De er fullstendig selvforsynte og krever kun en trykkkilde.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer under ombyggingen?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC er perfekt for bruk med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet bør brukes med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er holdekapasiteten til en klemme?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften betyr evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hva betyr den røde fargen på Destaco klemmehåndtakene?
A. Det er ingen slik betydning av den røde fargen på klemmehåndtaket, da det kun viser et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket enkelt og raskt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er generelt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som spindelposisjon (klemmearmlengde), sylinderareal, sylinderboring og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco tilbyr også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å gi beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Sp. Hvordan spesifisere riktig strømklemme for en bestemt applikasjon?
A. Det viktigste er størrelsen på komponenten du klemmer, hvor mye plass som er tilgjengelig i produksjonsprosessen og hva slags tilgang du må ha rundt klemmen. Hvis du klemmer en veldig liten komponent og du trenger å holde den nær klemmen, vil det helt klart være nødvendig med en liten klemme. For det andre må man vurdere avstanden mellom dreiepunktet og lengden på klemarmen og vekten på verktøyet. I tillegg må brukeren også vurdere hvor mye klemkraft eller holdekraft du trenger at klemmen skal påføre.