Procon 141A125F11AA roterende vingepumpe er en positiv fortrengningspumpe som bruker skovler montert på en rotor for å skape et vakuum eller trykk ved å rotere i et sylindrisk kammer. Når rotoren snurrer, glir skovlene inn og ut på grunn av sentrifugalkraften, og skaper kamre med varierende volum. Denne bevegelsen gjør det mulig for pumpen å trekke inn og drive ut væsker effektivt. Den brukes i drikkedispensere, espressomaskiner, kjøleenheter, vannrensesystemer og industrielle væskeoverføringsoppgaver.
Egenskaper:
- Den har en roterende vingemekanisme som sikrer en stabil strømningshastighet selv ved drift under varierende trykk.
- Denne roterende vingepumpen har en selvsugende evne for vann, som lar den starte raskt og effektivt, minimerer nedetid og optimaliserer produktiviteten.
- Den er integrert med en innebygd intern avlastningsventil for å beskytte mot for høyt trykk.
- Denne vingepumpen har en integrert sil for effektivt å fjerne rusk og partikler fra den pumpede væsken, sikre nedstrømskomponenter og opprettholde væskekvaliteten.
- Den har lav bly-messingkonstruksjon for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
- Denne pumpen har NPT 3/8 tommers tilkoblinger ved innløp og utløp for kompatibilitet med standard rørleggerarmaturer, noe som gjør det enkelt å integrere i eksisterende systemer.
- Den har EPDM / nitrilelastomertetninger for lekkasjesikre forbindelser og holdbarhet.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er fordelene med å bruke en roterende vingepumpe sammenlignet med andre typer pumper?
A. Sammenlignet med andre pumper gir roterende vingepumper generelt en mer stabil og konstant strømningshastighet. De er effektive, kompakte og egnet for et bredt spekter av væskeoverføringsapplikasjoner.
Q. Hva er den maksimale strømningshastigheten til denne Procon 141A125F11AA roterende vingepumpe?
A. Procon 141A125F11AA roterende vingepumpe har en strømningshastighet på 125 gallons per time (375 liter per time).
Sp. Hvordan fungerer den interne avlastningsventilen i rotasjonsvingepumpen?
A. Den interne avlastningsventilen beskytter pumpen mot for høyt trykk ved å lede væsken tilbake til innløpet når trykket når en forhåndsinnstilt grense.
Sp. Hva er anbefalt vedlikeholdspraksis for en roterende vingepumpe?
A. Roterende skovlpumpe krever minimalt vedlikehold. Regelmessig inspeksjon og rengjøring av silen, sjekk for lekkasjer og sikring av riktig smøring er vanlige vedlikeholdspraksis.
Q. Hva er driftstemperaturområdet for denne pumpen?
A. Procon 141A125F11AA roterende vingepumpe kan fungere innenfor et temperaturområde på -4 til 160 grader F.