Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROCON 111A100F11AA Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | AF2QXX 111A100F11AA 250

PROCON 111A100F11AA roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing

På lager
Vare: AF2QXX Modell: 111A100F11AAKryssref.: 111A100F11AA 250
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
2 003 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende vingepumpe
Body MaterialMessing
InnebygdAvlastningsventil
OmkjøringJa
Utslippstrykk (PSI)Maks. 250 psi
Drive0.118" dobbel flat
Tørrsugløft3.3 ft.
Tørrvekt2.75 lbs.
Ekstern lettelseIkke obligatorisk
Strømningshastighet100 km / t
Strømningshastighet @ 100 psi100 km / t
Strømningshastighet @ 150 psi98 km / t
Strømningshastighet @ 200 psi96 km / t
Strømningshastighet @ 250 psi94 km / t
Strømningshastighet @ 50 psi102 km / t
GPH100
Housing MaterialMessing
HP @ 100 PSI0.2 hk
HP @ 150 psi0.28 hk
HP @ 200 psi0.35 hk
HP @ 250 psi0.42 hk
HP @ 50 PSI0.13 hk
Innløpsstørrelse3/8 "-18
InnløpstypePT
Innløp / utløp NPTF (inn.)3/8
Maks. Strømme112 GPH
Maks. Flytende viskositet100 cP
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur160 grader F
Maks. Press200 psi
Maks. Hastighet2400 RPM
Maks. Temp.150 F
Mfr. SerieSerien 1
Min. Strømningshastighet94 GPH
Min. Driftstemperatur-4 grader F
Min. RPM1000RPM
MonteringCarbonator Clamp Style
MonteringsstilKlem på
Støynivå60 dBa
Nominelt turtall1,725 rpm
Størrelse på uttak3/8 "-18
UtløpstypePT
pH-område6 pH
Kraftbehovet0.42 hk
Avlastningstrykk Maks.250 PSI
Avlastningsventiltrykk151 psi til 250 psi, 200 psi
Avlastningsventilområde151 til 250psi
RotasjonUrviseren
Rotormateriale303 rustfritt stål
Selvsugende våt6 fot maks. Løfte
Shaft303 rustfritt stål
Statisk trykk100 psi
sil3.25 kvm, integrert 100 mesh ledning
TDS-oppløsning5000ppm
VentilkonfigurasjonStandard-ikke ekstern justering
VentiltypeBypass- Ultem
Våtsugeløft6.6 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8413500090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Procon 111A100F11AA roterende vingepumpe er en allsidig og effektiv fortrengningspumpe som brukes i ulike industrier for væskehåndteringsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Det sikrer en stabil strømningshastighet selv ved drift under variabelt trykk. Denne funksjonen er avgjørende for applikasjoner der en presis og jevn væsketilførsel er nødvendig.
  • Denne roterende vingepumpen har selvsugende evne, noe som gjør den effektiv til å håndtere vann og andre væsker uten manuell fylling.
  • Denne roterende vingepumpen er integrert med en integrert sil for effektivt å fjerne rusk fra den pumpede væsken, forhindre tilstopping og beskytte nedstrømsutstyr.
  • Den har messingkonstruksjon for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Denne vingepumpen kan brukes ved temperaturer fra -4 til 160 grader F.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvor mange mekaniske hestekrefter krever denne Procon 111A100F11AA vingepumpen?

A. Pumpen krever en maksimal mekanisk hestekrefter på 0.42 hk (313 W).

Q. Hva er den maksimale strømningshastigheten til denne Procon 111A100F11AA roterende vingepumpe?

A. Maksimal strømningshastighet for denne Procon 111A100F11AA roterende vingepumpe er 100 gallons per time (300 liter per time).

Q. Hva er standard innløps- og utløpstilkoblingsstørrelse for denne roterende vingepumpen?

A. Procon 111A100F11AA roterende vingepumpe leveres med NPT 3/8 tommers inn- og utløpskoblinger.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 150 psiDriveStrømningshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. PressPris
PROCON 141A125F11AA Roterende vingepumpe, 3/8 tommer NPT, 131 GPH, lavt bly-messing | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AA0.36 hk0.118" dobbel flat125 km / t0.47 hk0.57 hk131 GPH250 psi200 psi2 081 NOK
PROCON 111A035F11CA Roterende vingepumpe, 3/8 tommer NPT, 35 GPH, messing | AF2QXT 111A035F11CA 250 111A035F11CA0.19 hk0.118" dobbel flat35 km / t0.24 hk0.29 hk48 GPH150 psi200 psi2 009 NOK
PROCON 111A140F11AA Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 140 GPH, messing | AF2QXZ 111A140F11AA 250 111A140F11AA0.4 hk0.118" dobbel flat140 km / t0.52 hk0.63 hk154 GPH150 psi200 psi2 009 NOK
PROCON 141A140F11AA Roterende vingepumpe, klemme-på, 3/8 tommer NPT, 140 GPH, lavt bly-messing | AJ2HWC 141A140F11AA 250 141A140F11AA0.4 hk0.118" dobbel flat140 km / t0.52 hk0.63 hk154150 psi2502 065 NOK
PROCON 101b100F11BC Roterende vingepumpe, Clamp-On, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | CM6UTF 101b100F11BC0.28 hkSpaltet med bronsekobling 1143100 km / t0.35 hk0.42 hk-60 psi-960NOK
PROCON 101C100F11BC Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | CM6UTG 101C100F11BC0.28 hkSpaltet med plastkobling 1143100 km / t0.35 hk0.42 hk-60 psi-1 036 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROCON 111A100F11AA roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing
2 003 NOK / enhet