Procon 141A140F11AA roterende vingepumpe er en væskeoverføringsenhet som brukes i kjemisk prosessering, drikkedispensering og matforedling.
Egenskaper:
- Den har et 3/8 tommers NPT-porthull for væsketilkobling og har en integrert sil for å forhindre skade på rusk.
- Denne pumpen tilbyr klemmontering for enkel installasjon og har en dobbel flat drivkonfigurasjon for å sikre effektiv væskeoverføring.
- Den har EPDM / nitrilelastomerer for å gi pålitelige tetningsegenskaper og har en ubalansert keramisk / karbonforsegling for lekkasjesikker drift.
- Denne pumpen roterer med klokken og har interne komponenter laget av karbon for selvsmøring.
- Den har lav bly-messingkonstruksjon for å gi holdbarhet og motstand mot korrosjon og har videre en bypass Ultem-ventiltype for væskestrømskontroll.
Kompatibelt tilbehør:
- Procon 1113 V-Band klemme: Den gir en sikker forbindelse mellom sylindriske komponenter, og tilbyr en pålitelig og tett forsegling for ulike bruksområder.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Er det noen hensyn til støyreduksjon ved bruk av roterende vingepumper?
A. Roterende vingepumper kan generere noe støy under drift, spesielt ved høyere hastigheter. For å redusere støynivået kan du vurdere å installere vibrasjonsisolatorer eller antivibrasjonsfester for å dempe vibrasjoner.
Q. Hvilke typer væsker kan håndteres av roterende vingepumper?
A. Roterende skovlpumper kan håndtere ulike væsker, inkludert væsker, gasser og slurry.
Q. Kan jeg kjøre en roterende vingepumpe uten oljen?
A. Roterende skovlpumper bør aldri kjøres uten olje. Oljen spiller en avgjørende rolle i smøring, tetting og kjøling. Betjening av pumpen uten olje kan raskt føre til alvorlige skader, for eksempel overdreven slitasje og fastklemming av bevegelige deler.
Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne roterende vingepumpen?
A.
- Kontroller og oppretthold regelmessig pumpens oljenivå innenfor det anbefalte området.
- Inspiser og skift ut slitte eller skadede skovler og tetninger umiddelbart.
- Hold pumpens ytre ren og fri for rusk.
- Overvåk pumpens ytelse ved hjelp av trykkmålere og strømningsmålere.
- Sørg for riktig innretting mellom pumpen og motoren for å forhindre slitasje og vibrasjoner.
- Smør bevegelige deler i henhold til produsentens retningslinjer.