Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROCON 111A035F11CA Roterende vingepumpe, 3/8 tommer NPT, 35 GPH, messing | AF2QXT 111A035F11CA 250

PROCON 111A035F11CA roterende vingepumpe, 3/8 tommer NPT, 35 GPH, messing

På lager
Vare: AF2QXT Modell: 111A035F11CAKryssref.: 111A035F11CA 250
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
2 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende vingepumpe
Body MaterialMessing
InnebygdAvlastningsventil
OmkjøringJa
Utslippstrykk (PSI)Maks. 250 psi
Drive0.118" dobbel flat
Tørrsugløft3.3 ft.
Tørrvekt2.75 lbs.
Ekstern lettelseIkke obligatorisk
Strømningshastighet35 km / t
Strømningshastighet @ 100 psi35 km / t
Strømningshastighet @ 150 psi33 km / t
Strømningshastighet @ 200 psi31 km / t
Strømningshastighet @ 250 psi29 km / t
Strømningshastighet @ 50 psi37 km / t
GPH35
Housing MaterialMessing
HP @ 100 PSI0.14 hk
HP @ 150 psi0.19 hk
HP @ 200 psi0.24 hk
HP @ 250 psi0.29 hk
HP @ 50 PSI0.08 hk
Innløpsstørrelse3/8 "-18
InnløpstypePT
Innløp / utløp NPTF (inn.)3/8
Maks. Strømme48 GPH
Maks. Flytende viskositet100 cP
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur294 grader F
Maks. Press200 psi
Maks. Hastighet2400 RPM
Maks. Temp.150 F
Mfr. SerieSerien 1
Min. Strømningshastighet29 GPH
Min. Driftstemperatur-4 grader F
Min. RPM1000RPM
MonteringCarbonator Clamp Style
MonteringsstilKlem på
Støynivå60 dBa
Nominelt turtall1,725 rpm
Størrelse på uttak3/8 "-18
UtløpstypePT
pH-område6 pH
Kraftbehovet1.01 hk
Avlastningstrykk Maks.250 PSI
Avlastningsventilområde151 til 250psi
RotasjonUrviseren
Rotormateriale303 rustfritt stål
Forsegl materialeNitril, Type 21
Selvsugende våt6 fot maks. Løfte
Shaft303 rustfritt stål
Statisk trykk100 psi
sil3.25 kvm, integrert 100 mesh ledning
TDS-oppløsning5000ppm
VentilkonfigurasjonBalansert- Ekstern justering
VentiltypePlastic Bypass- Ultem
Våtsugeløft6.6 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8413500090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Procon 111A035F11CA roterende vingepumpe er ideell for kaffemaskiner, drikkedispensere og andre væskeoverføringssystemer. Denne roterende skovlpumpen bruker en positiv forskyvningsmekanisme, og bruker roterende bevegelse og skovler for å sikre konsistent og presis væsketilførsel.

Egenskaper:

  • Denne pumpen har messingkonstruksjon for holdbarhet og motstand mot korrosjon.
  • Den har et 3/8 tommers NPT-porthull for enkel tilkobling til væskesystemet.
  • Denne pumpen har en integrert sil for å forhindre at rusk kommer inn og potensielt skader pumpen.
  • Den har en klemmefeste for å forenkle enkel og sikker installasjon.
  • Denne pumpen har videre en dobbel flat drivkonfigurasjon for å sikre effektiv og pålitelig væskeoverføring.
  • Den leveres med nitril / EPDM-elastomer, som tilbyr overlegne tetningsegenskaper og kompatibilitet med forskjellige væsker.
  • Denne pumpen roterer med klokken under drift og har en innvendig komponent laget av karbon for selvsmørende materiale for jevnere pumpedrift.
  • Den har ubalanserte keramiske / karbon tetninger, som gir effektiv tetting mellom pumpens bevegelige deler.
  • Denne pumpen har en bypass-Ultem-ventiltype, som hjelper til med å kontrollere pumpens væskestrøm.
  • Den har en balansert ekstern justeringsventilkonfigurasjon, som tillater presise justeringer av strømningshastigheten.

Kompatibelt tilbehør:

  • Procon 1113 V-Band klemme: Det er en spesialisert feste som forbinder to sylindriske komponenter på en sikker måte ved hjelp av et V-formet bånd, noe som sikrer en pålitelig og tettsittende forsegling.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den maksimale driftstemperaturen til denne roterende vingepumpen?

A. Maksimal driftstemperatur varierer fra -4 til 160 grader F.

Sp. Hvordan velger jeg den riktige Procon 111A035F11CA vingepumpe for min applikasjon?

A. Velge riktig rotasjonsvingepumpe med tanke på faktorer som materialer, strømningshastigheten i GPH eller LPH, driftstrykk, temperaturhensyn og monteringsalternativer.

Sp. Hva er det maksimale arbeidstrykket til denne roterende vingepumpen?

A. 150 psi.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 150 psiDriveStrømningshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. PressPris
PROCON 141A125F11AA Roterende vingepumpe, 3/8 tommer NPT, 131 GPH, lavt bly-messing | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AA0.36 hk0.118" dobbel flat125 km / t0.47 hk0.57 hk131 GPH250 psi200 psi2 081 NOK
PROCON 111A100F11AA Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | AF2QXX 111A100F11AA 250 111A100F11AA0.28 hk0.118" dobbel flat100 km / t0.35 hk0.42 hk112 GPH150 psi200 psi2 003 NOK
PROCON 111A140F11AA Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 140 GPH, messing | AF2QXZ 111A140F11AA 250 111A140F11AA0.4 hk0.118" dobbel flat140 km / t0.52 hk0.63 hk154 GPH150 psi200 psi2 009 NOK
PROCON 141A140F11AA Roterende vingepumpe, klemme-på, 3/8 tommer NPT, 140 GPH, lavt bly-messing | AJ2HWC 141A140F11AA 250 141A140F11AA0.4 hk0.118" dobbel flat140 km / t0.52 hk0.63 hk154150 psi2502 065 NOK
PROCON 101b100F11BC Roterende vingepumpe, Clamp-On, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | CM6UTF 101b100F11BC0.28 hkSpaltet med bronsekobling 1143100 km / t0.35 hk0.42 hk-60 psi-960NOK
PROCON 101C100F11BC Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | CM6UTG 101C100F11BC0.28 hkSpaltet med plastkobling 1143100 km / t0.35 hk0.42 hk-60 psi-1 036 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROCON 111A035F11CA roterende vingepumpe, 3/8 tommer NPT, 35 GPH, messing
2 009 NOK / enhet