Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROCON 111A140F11AA Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 140 GPH, messing | AF2QXZ 111A140F11AA 250

PROCON 111A140F11AA roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 140 GPH, messing

På lager
Vare: AF2QXZ Modell: 111A140F11AAKryssref.: 111A140F11AA 250
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
2 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende vingepumpe
Body MaterialMessing
InnebygdAvlastningsventil
OmkjøringJa
Utslippstrykk (PSI)Maks. 250 psi
Drive0.118" dobbel flat
Tørrsugløft3.3 ft.
Tørrvekt2.75 lbs.
Ekstern lettelseIkke obligatorisk
Strømningshastighet140 km / t
Strømningshastighet @ 100 psi141 km / t
Strømningshastighet @ 150 psi139 km / t
Strømningshastighet @ 200 psi137 km / t
Strømningshastighet @ 250 psi135 km / t
Strømningshastighet @ 50 psi143 km / t
GPH140
Housing MaterialMessing
HP @ 100 PSI0.28 hk
HP @ 150 psi0.4 hk
HP @ 200 psi0.52 hk
HP @ 250 psi0.63 hk
HP @ 50 PSI0.17 hk
Innløpsstørrelse3/8 "-18
InnløpstypePT
Innløp / utløp NPTF (inn.)3/8
Maks. Strømme154 GPH
Maks. Flytende viskositet100 cP
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur160 grader F
Maks. Press200 psi
Maks. Hastighet2400 RPM
Maks. Temp.150 F
Mfr. SerieSerien 1
Min. Strømningshastighet135 GPH
Min. Driftstemperatur-4 grader F
Min. RPM1000RPM
MonteringCarbonator Clamp Style
MonteringsstilKlem på
Støynivå60 dBa
Nominelt turtall1,725 rpm
Størrelse på uttak3/8 "-18
UtløpstypePT
pH-område6 pH
Kraftbehovet0.64 hk
Avlastningstrykk Maks.250 PSI
Avlastningsventilområde151 til 250psi
RotasjonUrviseren
Rotormateriale303 rustfritt stål
Forsegl materialeNitril, Type 21
Selvsugende våt6 fot maks. Løfte
Shaft303 rustfritt stål
Statisk trykk100 psi
sil3.25 kvm, integrert 100 mesh ledning
TDS-oppløsning5000ppm
VentilkonfigurasjonStandard-ikke ekstern justering
VentiltypeBypass- Ultem
Våtsugeløft6.6 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8413500090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Procon 111A140F11AA roterende vingepumpe er ideell for pumping og overføring av væsker fra ett sted til et annet i industrielle prosesser og systemer. Den brukes i kjemisk dosering, drikkedispensering og matforedling.

Egenskaper:

  • Denne pumpen roterer med klokken under drift og har interne komponenter laget av karbon for å gi selvsmøring for jevnere drift.
  • Den tilbyr en ikke-balansert keramisk / karbon tetning for effektiv tetning mellom bevegelige deler.
  • Denne pumpen har EPDM / nitrilelastomerer for tetningsegenskaper og har en bypass Ultem-ventiltype for å kontrollere væskestrømmen.
  • Den tillater klemmontering for sikker og enkel installasjon.
  • Denne pumpen inkluderer en integrert sil for å gi beskyttelse mot rusk som kan skade pumpen.
  • Den tilbyr videre et 3/8 tommers NPT-porthull for rask og enkel tilkobling i væskesystemet
  • Denne roterende vingepumpen har dessuten messingkonstruksjon for å sikre estetisk utseende og korrosjonsbestandighet.

Kompatibelt tilbehør:

  • Procon 1113 V-Band klemme: Den gir en sikker og pålitelig forsegling, noe som gjør den ideell for å feste to sylindriske komponenter sammen.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan kan jeg optimere ytelsen til en roterende vingepumpe?

A.

  • Sørg for riktig vedlikehold og regelmessig smøring for å redusere slitasje og forlenge pumpens levetid.
  • Bruk riktig type olje anbefalt av produsenten for smøring.
  • Unngå å pumpe etsende eller skurende væsker uten riktig beskyttelse eller kompatible materialer.
  • Hold pumpen ren og fri for rusk for å forhindre skade på skovlene eller andre indre deler.
  • Kjør pumpen innenfor det angitte trykk- og temperaturområdet.

Sp. Hva er forskjellen mellom ett- og flertrinns roterende vingepumper?

A. Ett-trinns pumper har ett sett med skovler, mens flertrinns pumper har flere sett for økte trykkegenskaper

Q. Hva er priming-prosessen for en roterende vingepumpe?

A. Roterende vingepumper er vanligvis selvsugende og kan evakuere luften eller væsken fra systemet og skape det nødvendige vakuumet uten behov for ekstern oppfyllingshjelp.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 150 psiDriveStrømningshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. PressPris
PROCON 141A125F11AA Roterende vingepumpe, 3/8 tommer NPT, 131 GPH, lavt bly-messing | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AA0.36 hk0.118" dobbel flat125 km / t0.47 hk0.57 hk131 GPH250 psi200 psi2 081 NOK
PROCON 111A035F11CA Roterende vingepumpe, 3/8 tommer NPT, 35 GPH, messing | AF2QXT 111A035F11CA 250 111A035F11CA0.19 hk0.118" dobbel flat35 km / t0.24 hk0.29 hk48 GPH150 psi200 psi2 009 NOK
PROCON 111A100F11AA Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | AF2QXX 111A100F11AA 250 111A100F11AA0.28 hk0.118" dobbel flat100 km / t0.35 hk0.42 hk112 GPH150 psi200 psi2 003 NOK
PROCON 141A140F11AA Roterende vingepumpe, klemme-på, 3/8 tommer NPT, 140 GPH, lavt bly-messing | AJ2HWC 141A140F11AA 250 141A140F11AA0.4 hk0.118" dobbel flat140 km / t0.52 hk0.63 hk154150 psi2502 065 NOK
PROCON 101b100F11BC Roterende vingepumpe, Clamp-On, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | CM6UTF 101b100F11BC0.28 hkSpaltet med bronsekobling 1143100 km / t0.35 hk0.42 hk-60 psi-960NOK
PROCON 101C100F11BC Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | CM6UTG 101C100F11BC0.28 hkSpaltet med plastkobling 1143100 km / t0.35 hk0.42 hk-60 psi-1 036 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROCON 111A140F11AA roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 140 GPH, messing
2 009 NOK / enhet