Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROCON 114B240F11BA Roterende vingepumpe, klem-på, 1/2 tomme NPT, 240 GPH, messing | AF2QYC 114B240F11BA 250

PROCON 114B240F11BA Roterende vingepumpe, klemmes, 1/2 tomme NPT, 240 GPH, messing

På lager
Vare: AF2QYC Modell: 114B240F11BAKryssref.: 114B240F11BA 250
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
3 166 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende vingepumpe
Body MaterialMessing
InnebygdAvlastningsventil
OmkjøringJa
Utslippstrykk (PSI)Maks. 250 psi
DriveSpaltet med bronsekobling 1143
Tørrsugløft3.3 ft.
Tørrvekt4.5 lbs.
Ekstern lettelseIkke obligatorisk
Strømningshastighet240 km / t
Strømningshastighet @ 100 psi240 km / t
Strømningshastighet @ 150 psi236 km / t
Strømningshastighet @ 200 psi232 km / t
Strømningshastighet @ 250 psi228 km / t
Strømningshastighet @ 50 psi243 km / t
GPH240
Housing MaterialMessing
HP @ 100 PSI0.37 hk
HP @ 150 psi0.54 hk
HP @ 200 psi0.7 hk
HP @ 250 psi0.86 hk
HP @ 50 PSI0.21 hk
Innløpsstørrelse1/2 "-12
InnløpstypePT
Innløp / utløp NPTF (inn.)1/2
Maks. Strømme260 GPH
Maks. Flytende viskositet100 cP
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur160 grader F
Maks. Press200 psi
Maks. Hastighet2400 RPM
Maks. Temp.150 F
Mfr. SerieSerien 4
Min. Strømningshastighet228 GPH
Min. Driftstemperatur-4 grader F
Min. RPM1000RPM
MonteringCarbonator Clamp Style
MonteringsstilBolt-på
Støynivå60 dBa
Nominelt turtall1,725 rpm
Størrelse på uttak1/2 "-12
UtløpstypePT
pH-område6 pH
Kraftbehovet0.86 hk
Avlastningstrykk Maks.250 PSI
Avlastningsventilområde151 til 250psi
RotasjonUrviseren
Rotormateriale303 rustfritt stål
Forsegl materialeNitril, Type 21
Shaft303 rustfritt stål
Statisk trykk100 psi
TDS-oppløsning5000ppm
VentilkonfigurasjonStandard-ikke ekstern justering
VentiltypePlast Solid- Ultem
Våtsugeløft6.6 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8413500090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Procon 114B240F11BA roterende vingepumpe brukes til å overføre væske espressomaskiner, kaffebryggere og vannfiltrerings- og behandlingssystemer.

Egenskaper:

  • Denne roterende vingepumpen har messingkonstruksjon, som gir holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
  • Den har en drivkonfigurasjon med en bronsekobling 1143 for å sikre effektiv kraftoverføring og pålitelig drift.
  • Denne roterende vingepumpen tilbyr klemmontering for enkel og allsidig installasjon.
  • Den bruker EPDM / nitrilelastomer for å forhindre lekkasje og har en ikke-balansert keramisk / karbon tetningstype, som gir effektiv forsegling og forhindrer lekkasjer under drift.
  • Denne roterende vingepumpen har en Solid-Ultem-ventiltype for å sikre jevn væskestrøm og riktig pumpedrift.
  • Den opererer med urviseren og bruker interne komponenter laget av karbonmateriale for selvsmøring og holdbarhet.

Kompatibelt tilbehør:

  • Procon 1113 V-Band klemme: Den brukes til å sikre en forbindelse mellom to sylindriske komponenter med et V-formet bånd, noe som sikrer en tett og pålitelig forsegling.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er støynivået som genereres av denne pumpen under drift?

A. 60 dBA.

Sp. Hvordan sjekker jeg ytelsen til en roterende vingepumpe?

A. For å kontrollere ytelsen til en roterende vingepumpe kan du overvåke parametere som strømningshastighet, vakuumnivå og trykk. Dette kan måles ved hjelp av passende målere og instrumenter.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør tas i betraktning når du bruker denne roterende vingepumpen?

A.

  • Sørg for at pumpen er riktig installert med riktig jording og elektriske tilkoblinger.
  • Bruk pumpen i et godt ventilert område for å forhindre oppbygging av farlige gasser.
  • Håndter kun kompatible væsker eller gasser som spesifisert av produsenten.
  • Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) under pumpehåndtering og vedlikehold.
  • Overhold pumpens driftstemperaturgrenser for å unngå overoppheting.
  • Øv på elektrisk sikkerhet hvis du bruker en elektrisk pumpe og unngå eksponering for vann.
  • Sørg for at pumpens lufteventiler ikke er blokkert for å opprettholde riktig ventilasjon.
  • Monter pumpen sikkert for å forhindre bevegelse under drift.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 150 psiDriveStrømningshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkKraftbehovetPris
PROCON 114B190F11BA Roterende vingepumpe, klemmes, 1/2 tomme NPT, 190 GPH, messing | AF2QYB 114B190F11BA 250 114B190F11BA0.47 hkSpaltet med bronsekobling 1143190 km / t0.61 hk0.75 hk210 GPH150 psi0.75 hk3 232 NOK
PROCON 114B330F11XX Roterende vingepumpe, klem-på, 1/2 tomme NPT, 330 GPH, messing | AF2QYD 114B330F11XX0.78 hkSpaltet med bronsekobling 1143330 km / t1 hk1.22 hk346 GPH150 psi0.86 hk3 232 NOK
PROCON 114E330F11XX Roterende vingepumpe, Bolt-On, 1/2 tomme NPT, 330 GPH, messing | CM6UTK 114E330F11XX0.78 hkEnkelt leilighet330 km / t1 hk1.22 hk-250 psi1.22 hk1 886 NOK
PROCON 104E265G12BA Roterende vingepumpe, Bolt-On, 1/2 tomme NPT, 265 GPH, Messing | CM6UTL 104E265G12BA0.63 hkEnkelt leilighet265 km / t0.82 hk1.01 hk-60 psi0.86 hk1 976 NOK
PROCON 104B240F11BC Roterende vingepumpe, klem-på, 1/2 tomme NPT, 240 GPH, messing | CM6UTM 104B240F11BC0.54 hkSpaltet med bronsekobling 1143240 km / t0.7 hk0.86 hk-150 psi0.42 hk1 767 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROCON 114B240F11BA Roterende vingepumpe, klemmes, 1/2 tomme NPT, 240 GPH, messing
3 166 NOK / enhet