GODKJENT LEVERANDØR 6f.375x2 blank lager rektangulært rustfritt stål 3/8 T x 2 tommers bredde x 6 fot | AE2PDQ 4YTV7

APPROVED VENDOR 6f.375x2 blank lager rektangulært rustfritt stål 3/8 T x 2 tommers bredde x 6 fot

Vare: AE2PDQ Modell: 6f.375x2Kryssref: 4YTV7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 832 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRektangulært tomt lager
Legeringstype316
FinishMølle
HardhetsskalaBHN
Lengde6"
Lengde Toleranse+/- 0.001 "
MaterialeRustfritt stål
Temperglødet
Tykkelse3 / 8 "
Tykkelse Toleranse+ 0.060 / -0.010 "
typenPresisjon - Korrosjonsbestandig
Typisk hardhet217 maks.
Typisk strekkfasthet75,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke30,000 PSI
Bredde2"
Bredde Toleranse+ 0.094 / -0.031 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.94
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7222190000
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseTykkelse ToleranseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4YTU5 Blank rektangulært rustfritt stål 3/16 T x 1 tommers bredde x 6 fot lengde | AE2PDD 4YTU53 / 16 "+0.050 /-0.010 "1"507NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6f.375x2 blank lager rektangulært rustfritt stål 3/8 T x 2 tommers bredde x 6 fot
1 832 NOK / enhet