Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 534350G1 gjenget bolt, B7 vanlig, 5/8-11 gjengestørrelse, 8 tommers lengde, 10pk | AE2NZM 4YTA8

EARNEST 534350G1 gjenget studs, B7 vanlig, 5/8-11 gjengestørrelse, 8 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AE2NZM Modell: 534350G1Kryssreferanse: 4YTA8

Få tak i det April 30, tirsdag
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
856NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
Klasse2A
FinishPlain
KlasseB7
MaterialeB7 legeringsstål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde8"
Rockwell HardnessC35
Temp. OmrådeOpptil 1100 F.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 8-11
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318155051
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 534350G1 gjenget studs, B7 vanlig, 5/8-11 gjengestørrelse, 8 tommers lengde, 10pk
856NOK /pakke