Procon 114B190F11BA roterende vingepumpe er en positiv fortrengningspumpe som brukes i ulike industrielle og kommersielle applikasjoner, noe som gjør den egnet for pumping av væsker i drikkedispensere, espressomaskiner og vannfiltreringssystemer.
Egenskaper:
- Den har selvsugende for å la den enkelt begynne å pumpe vann uten ekstern hjelp, noe som reduserer oppsetttiden.
- Denne pumpen har en intern avlastningsventil i en ikke-ekstern justeringskonfigurasjon for å sikre sikker drift og beskytte pumpen mot overtrykkssituasjoner.
- Den har messinghus for holdbarhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
- Denne roterende vingepumpen er utstyrt med 1/2 tomme NPT innløps- og utløpskoblinger for enkel integrering i eksisterende systemer.
- Den leveres med EPDM / nitrilelastomerer for overlegen tetning og beskyttelse mot slipemidler.
- Denne pumpen kan brukes ved temperaturer fra -4 til 160 grader F, noe som sikrer egnethet for både kalde og varme applikasjoner.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør vurderes ved drift av en roterende vingepumpe?
A. Mens du bruker en roterende vingepumpe, bruk verneutstyr når det er nødvendig, sørg for riktig jording og unngå eksponering for farlige stoffer.
Q. Hva er kraftbehovet for å drive denne roterende vingepumpen?
A. Maksimal mekanisk hestekrefter som kreves for pumpen er 0.75 hk (559W).
Sp. Kan Procon 114B190F11BA-pumpen gå tørr uten skade?
A. Å kjøre pumpen tørr over en lengre periode kan forårsake skade. Det anbefales å unngå å kjøre pumpen uten væske, da det kan føre til for tidlig slitasje eller svikt i interne komponenter.