Tørrsugløft: 3.3 ft. , Tørrvekt: 4.5 lbs. , Husmateriale: Messing , Innløpsstørrelse: 1/2 "-12 , Innløpstype: PT , Maks. Væskeviskositet: 100 cP , Maks. Press: 200 psi , Maks. Hastighet: 2400 RPM , Mfr. Serie: Serien 4 , Min. Driftstemperatur: -4 grader F , Monteringsstil: Bolt-på , Uttaksstørrelse: 1/2 "-12 , Uttakstype: PT , pH-område: 6 pH , Rotasjon: Urviseren , Rotormateriale: 303 rustfritt stål , Skaft: 303 rustfritt stål , TDS-oppløsning: 5000ppm , våtsugeløft: 6.6 ft.
Arbeidsmekanisme
- Procon roterende vingepumper har en rotor med skovler inne i et sylindrisk hus.
- Når rotoren snurrer, glir skovlene ut på grunn av den eksentriske formen.
- Denne bevegelsen skaper ekspanderende kamre som trekker inn væsker eller gasser.
- Når rotoren dreier, skyver skovlene væsken eller gassen mot utløpet, og skaper et vakuum eller genererer strøm.
Egenskaper
- Procon 4-serien roterende vingepumper har messinghus som står for holdbarhet.
- De er selvprimende og har nitril/fluorkarbon-elastomerer for å oppnå slitesterk forsegling.
- Disse roterende vingepumpene kan håndtere temperaturer opp til 320 grader F.
- Utvalgte modeller har avlastningsventiler for å håndtere og fjerne overskuddstrykk (over maksimalt driftstrykk).
Kompatible tilbehør
- Procon 1113 V-Band klemme: Denne klemmen hjelper til med å holde slangen festet til pumpene.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan oppnår roterende vingepumper et vakuum?
Roterende skovlpumper oppnår et vakuum ved å skape ekspanderende kamre når skovlene glir utover på grunn av rotorens eksentrisitet. Denne handlingen trekker inn gassen eller væsken fra innløpet og skyver den deretter mot utløpet.
Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en roterende vingepumpe?
Valg av riktig pumpestørrelse avhenger av faktorer som ønsket strømningshastighet, vakuumnivå, driftstemperatur og typen væske som håndteres.
Er det en måte å bestemme rotasjonsretningen til Procon roterende vingepumper?
Hver Procon roterende vingepumpe har retningspiler (med klokken / mot klokken) foran som representerer rotasjonsretningen.
Hvordan kan jeg holde olje borte fra den pumpede gassen eller væsken?
For å forhindre oljeforurensning, sørg for at du bruker riktig type olje og skift den ut med jevne mellomrom. I tillegg er riktig filtrering og periodiske oljesjekker avgjørende for å opprettholde oljerenslighet.