Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROCON 104B240F11BC Roterende vingepumpe, klem-på, 1/2 tomme NPT, 240 GPH, messing | CM6UTM

PROCON 104B240F11BC roterende vingepumpe, klemmes, 1/2 tomme NPT, 240 GPH, messing

På lager
Vare: CM6UTM Modell: 104B240F11BC
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
1 767 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende vingepumpe
Utslippstrykk (PSI)Maks. 250 psi
DriveSpaltet med bronsekobling 1143
Tørrsugløft3.3 ft.
Tørrvekt4.5 lbs.
Strømningshastighet240 km / t
Strømningshastighet @ 100 psi240 km / t
Strømningshastighet @ 150 psi236 km / t
Strømningshastighet @ 200 psi232 km / t
Strømningshastighet @ 250 psi228 km / t
Strømningshastighet @ 50 psi243 km / t
Housing MaterialMessing
HP @ 100 PSI0.37 hk
HP @ 150 psi0.54 hk
HP @ 200 psi0.7 hk
HP @ 250 psi0.86 hk
HP @ 50 PSI0.21 hk
Innløpsstørrelse1/2 "-12
InnløpstypePT
Maks. Flytende viskositet100 cP
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur160 grader F
Maks. Hastighet2400 RPM
Mfr. SerieSerien 4
Min. Driftstemperatur-4 grader F
Min. RPM1000RPM
MonteringsstilBolt-på
Støynivå60 dBa
Nominelt turtall1,725 rpm
Størrelse på uttak1/2 "-12
UtløpstypePT
pH-område6 pH
Kraftbehovet0.42 hk
Avlastningsventilområde60 til 99 psi
RotasjonUrviseren
Rotormateriale303 rustfritt stål
Forsegl materialeNitril, Type 21 , Ikke balanserer Keramikk/karbon
Statisk trykk100 psi
TDS-oppløsning5000ppm
VentilkonfigurasjonStandard-ikke ekstern justering
VentiltypePlast Solid- Ultem
Våtsugeløft6.6 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575

Produktdetaljer:

Procon 104B240F11BC roterende vingepumpe er en fortrengningspumpe som brukes til å overføre væsker i drikkeautomater, espressomaskiner og vannbehandlingssystemer.

Egenskaper:

  • Den har en selvsugende design for å kickstarte pumpeprosessen uten ekstern fyllingshjelp for å forenkle oppsett og drift.
  • Denne roterende vingepumpen har en intern avlastningsventil for å beskytte mot potensiell skade fra overtrykkssituasjoner.
  • Den er utstyrt med 1/2 tomme NPT innløps- og utløpskoblinger for å gjøre den enkel å integrere i eksisterende væskeoverføringssystemer.
  • Denne vingepumpen har messingkonstruksjon for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Den har EPDM / nitrilelastomerer for å forhindre lekkasje.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er fordelen med pumpens selvsugende evne?

A. Selvsugende funksjonen lar pumpen starte pumpingen uten ekstern oppfyllingshjelp, noe som forenkler oppsett og drift.

Q. Hva er pumpens strømningskapasitet?

A. Procon 104B240F11BC pumpe kan håndtere en strømningshastighet på 240 gallon per time (725 liter per time).

Q. Hvor mye strøm krever pumpen?

A. Pumpen krever en maksimal mekanisk hestekrefter på 0.86 hk.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 150 psiDriveStrømningshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkKraftbehovetPris
PROCON 114B190F11BA Roterende vingepumpe, klemmes, 1/2 tomme NPT, 190 GPH, messing | AF2QYB 114B190F11BA 250 114B190F11BA0.47 hkSpaltet med bronsekobling 1143190 km / t0.61 hk0.75 hk210 GPH150 psi0.75 hk3 232 NOK
PROCON 114B240F11BA Roterende vingepumpe, klem-på, 1/2 tomme NPT, 240 GPH, messing | AF2QYC 114B240F11BA 250 114B240F11BA0.54 hkSpaltet med bronsekobling 1143240 km / t0.7 hk0.86 hk260 GPH150 psi0.86 hk3 166 NOK
PROCON 114B330F11XX Roterende vingepumpe, klem-på, 1/2 tomme NPT, 330 GPH, messing | AF2QYD 114B330F11XX0.78 hkSpaltet med bronsekobling 1143330 km / t1 hk1.22 hk346 GPH150 psi0.86 hk3 232 NOK
PROCON 114E330F11XX Roterende vingepumpe, Bolt-On, 1/2 tomme NPT, 330 GPH, messing | CM6UTK 114E330F11XX0.78 hkEnkelt leilighet330 km / t1 hk1.22 hk-250 psi1.22 hk1 886 NOK
PROCON 104E265G12BA Roterende vingepumpe, Bolt-On, 1/2 tomme NPT, 265 GPH, Messing | CM6UTL 104E265G12BA0.63 hkEnkelt leilighet265 km / t0.82 hk1.01 hk-60 psi0.86 hk1 976 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROCON 104B240F11BC roterende vingepumpe, klemmes, 1/2 tomme NPT, 240 GPH, messing
1 767 NOK / enhet