Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROCON 114B330F11XX Roterende vingepumpe, klem-på, 1/2 tomme NPT, 330 GPH, messing | AF2QYD

PROCON 114B330F11XX roterende vingepumpe, klemmes, 1/2 tomme NPT, 330 GPH, messing

På lager
Vare: AF2QYD Modell: 114B330F11XX
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
3 232 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende vingepumpe
Body MaterialMessing
OmkjøringNei
Utslippstrykk (PSI)Maks. 250 psi
DriveSpaltet med bronsekobling 1143
Tørrsugløft3.3 ft.
Tørrvekt4.5 lbs.
Ekstern lettelsePåkrevd
Strømningshastighet330 km / t
Strømningshastighet @ 100 psi330 km / t
Strømningshastighet @ 150 psi328 km / t
Strømningshastighet @ 200 psi327 km / t
Strømningshastighet @ 250 psi326 km / t
Strømningshastighet @ 50 psi331 km / t
GPH330
Housing MaterialMessing
HP @ 100 PSI0.55 hk
HP @ 150 psi0.78 hk
HP @ 200 psi1 hk
HP @ 250 psi1.22 hk
HP @ 50 PSI0.33 hk
Innløpsstørrelse1/2 "-12
InnløpstypePT
Innløp / utløp NPTF (inn.)1/2
Maks. Strømme346 GPH
Maks. Flytende viskositet100 cP
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur160 grader F
Maks. Press200 psi
Maks. Hastighet2400 RPM
Maks. Temp.150 F
Mfr. SerieSerien 4
Min. Strømningshastighet326 GPH
Min. Driftstemperatur-4 grader F
Min. RPM1000RPM
MonteringCarbonator Clamp Style
MonteringsstilBolt-på
Støynivå60 dBa
Nominelt turtall1,725 rpm
Størrelse på uttak1/2 "-12
UtløpstypePT
pH-område6 pH
Kraftbehovet0.86 hk
Avlastningstrykk Maks.250 PSI
AvlastningsventilområdeNA
RotasjonUrviseren
Rotormateriale303 rustfritt stål
Forsegl materialeNitril, Type 21
Shaft303 rustfritt stål
Statisk trykk100 psi
TDS-oppløsning5000ppm
VentilkonfigurasjonIngen avlastningsventil
VentiltypeIngen avlastningsventil
Våtsugeløft6.6 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.61
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8413500090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Procon 114B330F11XX roterende vingepumpe håndterer effektivt væskeoverføringsoppgaver, og sikrer en konsistent strømningshastighet over variable trykk. Denne pumpen er også ofte brukt i vannrensesystemer, hvor den hjelper til med å filtrere og overføre væsker.

Egenskaper:

  • Den har messingkonstruksjon for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Denne roterende vingepumpen kan betjenes ved temperaturer fra -4 til 160 grader F, og lar dem derfor håndtere både varme og kalde væsker effektivt.
  • Den har ingen avlastningsventildesign for pålitelighet, noe som eliminerer behovet for ekstra deler og potensielle feilpunkter.
  • Denne vingepumpen har selvsugende for minimalt vedlikehold, reduserer nedetid og driftskostnader.
  • Den viser lave vibrasjons- og pulsasjonsegenskaper, og gir jevn og stabil væskeoverføring.
  • Denne pumpen har 1/2 tomme NPT innløps- og utløpskoblinger for integrering i ulike væskehåndteringssystemer, noe som gir fleksible installasjonsmuligheter.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 150 psiDriveStrømningshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkKraftbehovetPris
PROCON 114B190F11BA Roterende vingepumpe, klemmes, 1/2 tomme NPT, 190 GPH, messing | AF2QYB 114B190F11BA 250 114B190F11BA0.47 hkSpaltet med bronsekobling 1143190 km / t0.61 hk0.75 hk210 GPH150 psi0.75 hk3 232 NOK
PROCON 114B240F11BA Roterende vingepumpe, klem-på, 1/2 tomme NPT, 240 GPH, messing | AF2QYC 114B240F11BA 250 114B240F11BA0.54 hkSpaltet med bronsekobling 1143240 km / t0.7 hk0.86 hk260 GPH150 psi0.86 hk3 166 NOK
PROCON 114E330F11XX Roterende vingepumpe, Bolt-On, 1/2 tomme NPT, 330 GPH, messing | CM6UTK 114E330F11XX0.78 hkEnkelt leilighet330 km / t1 hk1.22 hk-250 psi1.22 hk1 886 NOK
PROCON 104E265G12BA Roterende vingepumpe, Bolt-On, 1/2 tomme NPT, 265 GPH, Messing | CM6UTL 104E265G12BA0.63 hkEnkelt leilighet265 km / t0.82 hk1.01 hk-60 psi0.86 hk1 976 NOK
PROCON 104B240F11BC Roterende vingepumpe, klem-på, 1/2 tomme NPT, 240 GPH, messing | CM6UTM 104B240F11BC0.54 hkSpaltet med bronsekobling 1143240 km / t0.7 hk0.86 hk-150 psi0.42 hk1 767 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROCON 114B330F11XX roterende vingepumpe, klemmes, 1/2 tomme NPT, 330 GPH, messing
3 232 NOK / enhet