INGERSOLL-RAND 95LA1 Luftgraver 1850 BPM 47.0 CFM | AC9QZU 3JD46

INGERSOLL-RAND 95LA1 Air Digger 1850 BPM 47.0 CFM

På lager
Vare: AC9QZU Modell: 95LA1Kryssref: 3JD46

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 049 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftgraver
Luftinntak3 / 8 "PT
Slag per minutt1850
CFM @ full belastning47.0
HåndtakstypeD-grep
Min. Slangestørrelse1 / 2 "
Total lengde21.875 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeKlinke
Skaftstørrelse7/8 x 3-1/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.0175
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)57.91
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8467195090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Stempelboring (1-11 / 16 ")
    • Stempelslag (4 ")

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ full belastningTotal lengdePris
INGERSOLL-RAND 93LA1 Luftgraver 2350 BPM 45.0 CFM | AC9QZT 3JD44 93LA145.018.875 "18 361 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 95LA1 Air Digger 1850 BPM 47.0 CFM
17 049 NOK / enhet