HONEYWELL Overflyttende stempelaktuator Stor snapbryter


filtre
Aktuatorlengde: 1.94 " , Kontakt skjema: SPDT , Differensiell reise: 0.002 " , Høyde: 0.95 " , Husmateriale: Fenol , Lengde: 1.94 " , Maks. Pretravel: 0.05 " , Monteringsdimensjon: 1 "sentre , Driftsstyrke: 14.0 til 22.0 oz. , Driftstemp. Område: -67 grader til 185 grader F , Release Force: 10.00 oz. , Terminal Type: Skru , Type aktuator: Stempel med overreise , Spenningsvurdering: 125/250/480 VAC
StilModellKarakterDybdeOver reisePris (eks. mva)
A
BA-2RQ1-A2
20A0.069 "0.219 "542NOK
B
BA-2RB-A2
20A0.063 "0.094 "392NOK
A
BE-2RQ1-A4
25A0.069 "0.094 "714NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?