Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL BA-2RQ1-A2 Stor trykkbryter 20a Spdt Overtravel Stempel | AE8LML 6DXA6

HONEYWELL BA-2RQ1-A2 Stor Snap Switch 20a Spdt Overtravel Stempel

På lager
Vare: AE8LML Modell: BA-2RQ1-A2Kryssreferanse: 6DXA6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
542NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStor Snap Switch
Aktuatorlengde1.94 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter20A
Dybde0.069 "
Differensiell reise0.002 "
Høyde0.95 "
Housing MaterialFenol
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.05 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke14.0 til 22.0 oz.
Driftstemp. Område-67 grader til 185 grader F
Over reise0.219 "
Slipp kraft10.00 oz.
TerminaltypeSkru
Type aktuatorStempel med overreise
Spenningsverdier125/250/480 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536509040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKarakterDybdeOver reisePris
HONEYWELL BA-2RB-A2 Stor trykkbryter 20a Spdt Overtravel Stempel | AE8LMK 6DXA5 BA-2RB-A220A0.063 "0.094 "392NOK
HONEYWELL BE-2RQ1-A4 Stor trykkbryter 25a Spdt Overtravel Stempel | AE8LMQ 6DXC0 BE-2RQ1-A425A0.069 "0.094 "642NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL BA-2RQ1-A2 Stor Snap Switch 20a Spdt Overtravel Stempel
542NOK / enhet