Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER MV-6-1818-0 Kuleventil, 2.24 tommers lengde, stål | AE7BRA 5WRL9

PARKER MV-6-1818-0 Kuleventil, 2.24 tommers lengde, stål

På lager
Vare: AE7BRA Modell: MV-6-1818-0Kryssreferanse: 5WRL9
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
16 861 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePTFE
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPTFE
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Flytkontroll2 vei
Strømningshastighet6.59 Cv
HåndteringsmaterialeHDPE
HåndtakstypeTee
Lengde2.24 "
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
Maks. Væsketemp.40 grader C
Maks. Press120 psi WOG
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
Min. Væsketemp.5 grader C
Rørstørrelse1 / 2 "
Havn1/2 "FNPT
Trykkvurdering120 psiG
SetematerialePTFE
StammaterialePTFE
Stammen Type12 "x 51"
Temp. Område41 grader til 104 grader F
Ventilstruktur1-Piece
Fuktede materialerPTFE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetLengdeRørstørrelseHavnPris
PARKER MV-6-1414-0 Kuleventil, 1.73 tommers lengde, stål | AE7BQZ 5WRL8 MV-6-1414-01.88 Cv1.73 "1 / 4 "1/4 "FNPT15 816 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER MV-6-1818-0 Kuleventil, 2.24 tommers lengde, stål
16 861 NOK / enhet