Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER MV-6-1414-0 Kuleventil, 1.73 tommers lengde, stål | AE7BQZ 5WRL8

PARKER MV-6-1414-0 Kuleventil, 1.73 tommers lengde, stål

På lager
Vare: AE7BQZ Modell: MV-6-1414-0Kryssreferanse: 5WRL8
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
15 816 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePTFE
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPTFE
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Flytkontroll2 vei
Strømningshastighet1.88 Cv
HåndteringsmaterialeHDPE
HåndtakstypeTee
Lengde1.73 "
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
Maks. Væsketemp.40 grader C
Maks. Press120 psi WOG
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
Min. Væsketemp.5 grader C
Rørstørrelse1 / 4 "
Havn1/4 "FNPT
Trykkvurdering120 psiG
SetematerialePTFE
StammaterialePTFE
Stammen Type12 "x 51"
Temp. Område41 grader til 104 grader F
Ventilstruktur1-Piece
Fuktede materialerPTFE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetLengdeRørstørrelseHavnPris
PARKER MV-6-1818-0 Kuleventil, 2.24 tommers lengde, stål | AE7BRA 5WRL9 MV-6-1818-06.59 Cv2.24 "1 / 2 "1/2 "FNPT16 861 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER MV-6-1414-0 Kuleventil, 1.73 tommers lengde, stål
15 816 NOK / enhet