PARKER MV-6-serien, kuleventiler


filtre
Kulemateriale: PTFE , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: PTFE , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Håndtaksmateriale: HDPE , Håndtakstype: Tee , Maks. Væsketemperatur: 40 grader C , Maks. Press: 120 psi WOG , Trykkvurdering: 120 psiG , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: PTFE , stammetype: 12 "x 51" , Temp. Område: 41 grader til 104 grader F , Ventilstruktur: 1-Piece , fuktede materialer: PTFE
StilModellStrømningshastighetLengdeRørstørrelseHavnPris (eks. mva)
A
MV-6-1414-0
1.88 Cv1.73 "1 / 4 "1/4 "FNPT15 816 NOK
A
MV-6-1818-0
6.59 Cv2.24 "1 / 2 "1/2 "FNPT16 861 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?