EATON BABRP Series Smart Circuit Breakers


Smarte strømbrytere i Eaton BABRP-serien har kabelkoblede terminaler på lastsiden for fjernovervåking og kontroll av den elektriske kretsen. De tillater mer effektiv styring av strømforbruket ved hjelp av sanntidsdata og analyser om energiforbruk. Disse CSA & UL 489 listede bolt-on kli...ch effektbrytere er tilgjengelige i 1- og 2-polet konfigurasjoner. Utvalgte modeller kommer i bulkpakker for enkel installasjon og utskifting i lysstyrings- eller energistyringsapplikasjoner.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
BABRP2030
16 569 NOK
RFQ
B
BABRP2020X36
13 827 NOK
RFQ
C
BABRP2015
15 130 NOK
RFQ
D
BABRP1020X72
8 168 NOK
RFQ
D
BABRP1025
10 463 NOK
RFQ
D
BABRP1020
-
RFQ
D
BABRP1030
2 121 NOK
D
BABRP1015
1 773 NOK
E
BABRP2025
17 814 NOK
RFQ
B
BABRP2020
17 036 NOK
RFQ

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er de nåværende vurderingene til disse Eaton BABRP-seriens smarte strømbrytere?

De har nåværende rangeringer fra 15 til 30

Hva er håndtaksposisjonene i disse smarte strømbryterne i Eaton BABRP-serien?

De har et tre-posisjons håndtak med av, trip (senter) og på posisjoner.

Hva er avbruddsvurderingen til disse Eaton BABRP-seriens smarte strømbrytere?

10kAIC ved 120 / 240V.

Kan disse effektbryterne betjenes uten fjernkontrollstrøm?

Disse smarte strømbryterne i Eaton BABRP-serien tillater manuell veksling av håndtaket selv når fjernkontrollens strøm er borte.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?